!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET ANTI RETOUR 1/2 ACIER INOX

CLAPET ANTI RETOUR 1/2 ACIER INOX

APOLLO

CLAPET ANTI RETOUR 1/2 ACIER INOX close
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
CLAPET ANTI RETOUR 1/2 ACIER INOX

CLAPET ANTI RETOUR 1/2 ACIER INOX

APOLLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $121.98 / CHAQUE
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
  • N° article CBI62-103-01
  • N° de modèle du manufacturier 6210301
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # 1821
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsEn ligne, à bille, conique
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour1/2 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour0,5 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retourEPDM
  • Température minimale - vannes33 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannes150 lb/po²
  • Matériel du ressort - Clapets anti-retourAcier inoxydable 316
  • Longueur2-5/16 po
  • Hauteur hors tout1-1/8 po
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) Acier inoxydable
  • Type de connexion - Clapets anti-retour FNPT x FNPT
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal, vertical
  • Température maximale - vannes 180 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes 400 lb/po²
  • Matériel du siège - Clapets anti-retour RPTFE
  • Application - vannes Usage général
  • Largeur 2-5/16 po
  • Normes ASTM A276-316, ASTM A351-CF8M