!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET ANTIRETOUR 1/4PO 4500LB/PO2

CLAPET ANTIRETOUR 1/4PO 4500LB/PO2

MECLINE

CLAPET ANTIRETOUR 1/4PO 4500LB/PO2 close
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
CLAPET ANTIRETOUR 1/4PO 4500LB/PO2

CLAPET ANTIRETOUR 1/4PO 4500LB/PO2

MECLINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.98 / CHAQUE
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
  • N° article WWG20FV59
  • N° de modèle du manufacturier CV3-31014
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsPiston à ressort en ligne
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour1/4 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour3,0 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retourBuna-N
  • Température minimale - vannes40 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannesNon évaluée
  • Matériel du ressort - Clapets anti-retourAcier inoxydable
  • Passage intégral - vannesOui
  • Longueur2-1/8 po
  • Hauteur hors tout7/8 po
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) Laiton, Buna-N, acier inoxydable
  • Type de connexion - Clapets anti-retour FNPT x FNPT
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal, vertical
  • Température maximale - vannes 194 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes 4 500 lb/po²
  • Matériel du siège - Clapets anti-retour Acier inoxydable
  • Débit - vannes 6,6 gal/min
  • Application - vannes Haute pression
  • Largeur 7/8 po
  • Taille hexagonale 25/32 po
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)