!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Résistivité de surface
Propriétés électrostatiques
Matériau de l'enduit du gant
Couverture de l'enduit du gant
Fini de l'enduit du gant
Matériau en tricot
Compatible avec les écrans tactiles
Sans latex
Taille - alphabétique
Taille - Numérique

Gants antistatiques

Les gants antistatiques protègent les équipements et pièces sensibles aux décharges électrostatiques. Ils sont portés lors de l'assemblage de composants électriques, de travaux de laboratoire et de l'application de revêtements sur le métal. Ils sont composés de fibres conductrices empêchant l'accumulation d'électricité statique susceptible d'endommager les équipements électroniques sensibles. Ces gants en tricot n'ont pas de coutures. Confortables, ils peuvent être portés longtemps.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

71 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • SUPERIOR GLOVE
  • GANTS D'INSPECTEUR TRICOT SANS COUTURES,M,8,13GA,ÉCRAN TACTILE COMPATIBLE
  • N° article SUGSTNCF/M
  • N° de modèle du manufacturier STNCF/M
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Gants d’inspecteur en tricot sans coutures de taille moyenne. Manchettes en tricot, confort et dextérité, nylon anti-statique et fil de carbone. Les gants en tricot résistant aux coupures respectent les normes ANSI/ISEA 105 pour protéger les mains des travailleurs contre les coupures/abrasions/lacérations/perforations. La construction en filé permet aux gants en tricot d'épouser la forme de la main.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • NITRI-SOLVE
  • GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,MANCH DROITE,TLE/9,13 PO L/15 MIL ÉPAIS,VT,NITR
  • N° article BEM730-9
  • N° de modèle du manufacturier 730-9
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces gants résistants aux produits chimiques de taille grande/neuf protègent contre une variété d'huiles, de solvants et de produits chimiques. Ces gants en nitrile vert sont dotés d'une doublure en coton floqué, d'un poignet de style droit et d'un design texturé bisque. Ils ont une longueur de 13 pouces et une épaisseur de 15 mil. Ces gants sans support sont sans latex ni silicone.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • SUPERIOR GLOVE
  • GANTS D'INSPECTEUR TRICOT SANS COUTURES,TG,10,13GA,ÉCRAN TACTILE COMPATIBLE
  • N° article SUGSTNCF/XL
  • N° de modèle du manufacturier STNCF/XL
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Gants d’inspecteur en tricot sans coutures de taille TG. Manchettes en tricot, confort et dextérité, nylon anti-statique et fil de carbone. Les gants en tricot résistant aux coupures respectent les normes ANSI/ISEA 105 pour protéger les mains des travailleurs contre les coupures/abrasions/lacérations/perforations. La construction en filé permet aux gants en tricot d'épouser la forme de la main.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • CONDOR
  • GANTS ENDUITS, TG(10), LISSES, PUR, PAUME TREMPÉ, NYLON, ÉPAISSEUR 15GA, BEIGE
  • N° article GGS19L042
  • N° de modèle du manufacturier 19L042
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces gants enduits Condor beige/blanc de taille TG sont fabriqués en nylon. Ils sont dotés d’un enduit de polyuréthane. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et conformes à la norme EN 388 (1131X). Compatibles avec les écrans tactiles.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • SUPERIOR GLOVE
  • SUPERIOR TOUCH S13PUCF GANTS TACTILES, TG/10, ANSI/ISEA ABRASION 3/PERFORATION 2, PU
  • N° article SUGS13PUCF10
  • N° de modèle du manufacturier S13PUCF10
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Gants tactiles de taille TG. Ils sont par ailleurs enduits de polyuréthane et homologués ANSI/ISEA de niveau 2 contre les perforations. Avec manchettes en tricot, adaptés aux salles blanches, peu pelucheux, non marquants, antistatique.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • CONDOR
  • GANTS ENDUITS, G(9), LISSES, PUR, PAUME TREMPÉ, NYLON, ÉPAISSEUR 15GA, BEIGE
  • N° article GGS19L041
  • N° de modèle du manufacturier 19L041
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces gants enduits Condor beige/blanc de grande taille sont fabriqués en nylon. Ils sont dotés d’un enduit de polyuréthane. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et conformes à la norme EN 388 (1131X). Compatibles avec les écrans tactiles.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MICROFLEX
  • GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE 8, BLEU, NYLON/DOUBLURE EN ÉLASTHANNE/NITRILE
  • N° article ANL11925-8
  • N° de modèle du manufacturier 11-925-8
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Fabriquée en nylon et nitrile de couleur bleue, cette paire de gants résistants aux coupures de taille 8 est idéale pour la protection des mains et la sécurité lors de la manipulation des outils de travail. Les gants comportent également une doublure en élasthanne qui offre un bon ajustement et un bon confort.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 884
  • SHOWA
  • SHOWA 874R GANTS, NOIR, 8, CAOUTCHOUC BUTYLIQUE,14MIL,MANCHETTE ROULÉE,CAT III
  • N° article BEM874R8
  • N° de modèle du manufacturier 874R8
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces gants noirs 14 mil SHOWA 874R de taille 8 sont fabriqués en caoutchouc butyle. Ils se caractérisent pas des manchettes non doublées, roulées, sont rugueux, ne sont pas soutenus, mais sont résistants aux acides, tout en étant imperméables et résistants à l'eau. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc supportant l'exposition aux acides/huiles/solvants.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48