!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,MANCH DROITE,TLE/9,13 PO L/15 MIL ÉPAIS,VT,NITR

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,MANCH DROITE,TLE/9,13 PO L/15 MIL ÉPAIS,VT,NITR

NITRI-SOLVE

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,MANCH DROITE,TLE/9,13 PO L/15 MIL ÉPAIS,VT,NITR close
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
GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,MANCH DROITE,TLE/9,13 PO L/15 MIL ÉPAIS,VT,NITR

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,MANCH DROITE,TLE/9,13 PO L/15 MIL ÉPAIS,VT,NITR

NITRI-SOLVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.93 / PAIRE
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
  • N° article BEM730-9
  • N° de modèle du manufacturier 730-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants aux produits chimiques de taille grande/neuf protègent contre une variété d'huiles, de solvants et de produits chimiques. Ces gants en nitrile vert sont dotés d'une doublure en coton floqué, d'un poignet de style droit et d'un design texturé bisque. Ils ont une longueur de 13 pouces et une épaisseur de 15 mil. Ces gants sans support sont sans latex ni silicone.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurVert
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Type A - JKLOPT
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Famille de couleurs du gantVert
  • Longueur du gant330 mm
  • Matériaux du gantOuaté de coton, nitrile
  • Taille du gant10
  • Épaisseur du gant0,38 mm
  • Sans latexOui
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Caractéristiques du gantÀ usage unique, 100 % nitrile, doublé de flocons en coton, fini texturé, ergonomique
  • Sans accélérateurs Non
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Protection de l'avant-bras, résistant aux produits chimiques, résistant à l'huile, hydrofuge
  • Style de manchette Droite
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Couleur du revêtement du gant Vert
  • Fini de l'enduit du gant Bisque
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Flocon de coton
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Texture du gant Bisque
  • Isolation Non
  • Série SHOWA 730
  • Normes Cat III, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003+A1:2009
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 JKLOPT
  • Tailles de gants 9
  • Pays d’origine Guatemala (sous réserve de modification)