!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT DES/ECRAN TACTILE,TAILLE 7,PAIRE

GANT DES/ECRAN TACTILE,TAILLE 7,PAIRE

HYFLEX

GANT DES/ECRAN TACTILE,TAILLE 7,PAIRE close
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
GANT DES/ECRAN TACTILE,TAILLE 7,PAIRE

GANT DES/ECRAN TACTILE,TAILLE 7,PAIRE

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.24 / PAIRE
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
  • N° article ANL11819070
  • N° de modèle du manufacturier 11819070
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants anti-décharge électrostatique (ESD) pour écrans tactiles
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau du revêtement intérieurMousse de nitrile
  • Performance du gantAjustement confortable, grande dextérité
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume, doigts
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Longueur du gant8 po
  • Matériau de la doublure du gantNylon, Spandex, carbone
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Sans siliconeOui
  • Force de perforation ANSI/ISEANon testé
  • CouleurBleu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Normes ANSI/ASTM
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Sans latex Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 7
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Série HyFlex 11-819
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)