!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE 8, BLEU, NYLON/DOUBLURE EN ÉLASTHANNE/NITRILE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE 8, BLEU, NYLON/DOUBLURE EN ÉLASTHANNE/NITRILE

MICROFLEX

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE 8, BLEU, NYLON/DOUBLURE EN ÉLASTHANNE/NITRILE close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE 8, BLEU, NYLON/DOUBLURE EN ÉLASTHANNE/NITRILE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE 8, BLEU, NYLON/DOUBLURE EN ÉLASTHANNE/NITRILE

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.05 / PAIRE
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
  • N° article ANL11925-8
  • N° de modèle du manufacturier 11-925-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102500
  • PAGE DU CATALOGUE # 884
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Fabriquée en nylon et nitrile de couleur bleue, cette paire de gants résistants aux coupures de taille 8 est idéale pour la protection des mains et la sécurité lors de la manipulation des outils de travail. Les gants comportent également une doublure en élasthanne qui offre un bon ajustement et un bon confort.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantHyFlex 11-925
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion 3, EN 388 : 4111A, ISO 407, CE, conforme à la réglementation REACH, ISO 18889
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA1
  • Taille - Numérique8
  • Matériau de la doublure du gantNylon, Spandex
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Sans siliconeOui
  • Unité de ventePaire
  • CouleurBleu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Classement EN 388 1 000 Degrees F
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Sans latex Oui
  • Couverture de l'enduit du gant Trempage 3/4
  • Température max. 212 Degrees F
  • Longueur du gant 205 à 250 mm
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Nb de paires par paquet 144
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau de paume Nylon, nitrile
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)