!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SHOWA 874R GANTS, NOIR, 8, CAOUTCHOUC BUTYLIQUE,14MIL,MANCHETTE ROULÉE,CAT III

SHOWA 874R GANTS, NOIR, 8, CAOUTCHOUC BUTYLIQUE,14MIL,MANCHETTE ROULÉE,CAT III

SHOWA

SHOWA 874R GANTS, NOIR, 8, CAOUTCHOUC BUTYLIQUE,14MIL,MANCHETTE ROULÉE,CAT III close
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
SHOWA 874R GANTS, NOIR, 8, CAOUTCHOUC BUTYLIQUE,14MIL,MANCHETTE ROULÉE,CAT III

SHOWA 874R GANTS, NOIR, 8, CAOUTCHOUC BUTYLIQUE,14MIL,MANCHETTE ROULÉE,CAT III

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $99.78 / PAIRE
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
  • N° article BEM874R8
  • N° de modèle du manufacturier 874R8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs 14 mil SHOWA 874R de taille 8 sont fabriqués en caoutchouc butyle. Ils se caractérisent pas des manchettes non doublées, roulées, sont rugueux, ne sont pas soutenus, mais sont résistants aux acides, tout en étant imperméables et résistants à l'eau. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc supportant l'exposition aux acides/huiles/solvants.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurNoir
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Type B - BIK
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Famille de couleurs du gantNoir
  • Longueur du gant14 po
  • Matériaux du gantButyle
  • Taille du gant8
  • Épaisseur du gant14 mil
  • Sans latexOui
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Caractéristiques du gantNon doublé, manchette roulée, prise en main rugueuse, à usage unique, caoutchouc butyle
  • Sans accélérateurs Non
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Résistant aux acides, imperméable, résistant à l'eau
  • Style de manchette Perlée
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Texture du gant Rugueux
  • Isolation Non
  • Série SHOWA 874R
  • Normes Cat III, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 BIK
  • Tailles de gants 8
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)