!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MANCHETTE 12 BLEUS AILETTE RU

GANTS MANCHETTE 12 BLEUS AILETTE RU

SHOWA

GANTS MANCHETTE 12 BLEUS AILETTE RU close
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
GANTS MANCHETTE 12 BLEUS AILETTE RU

GANTS MANCHETTE 12 BLEUS AILETTE RU

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.24 / PAIRE
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
  • N° article BEM720-11
  • N° de modèle du manufacturier CS720XXL-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesDouble trempage
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Type A - JKLMOO, Type B - JKL
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Famille de couleurs du gantBleu
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Performance du gantUsage général
  • Texture du gantRugueux
  • Sans latexOui
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Tailles de gants2TG/11
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant à l'huile
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Bleu
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériaux du gant Nylon/polyester
  • Taille du gant 2TG (11)
  • Isolation Non
  • Série SHOWA ATLAS 720
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 JKLMOO
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)