!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Shop By
FOR SALE BY PROVINCE
Brand
Price
Container Shape
Top Type
Colour
Garbage Container Capacity
Width
Diameter
Depth
Height
Specific Container Material
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Decorative Outdoor Trash Cans

Decorative outdoor trash cans are used to collect trash while providing a professional appearance. They are used in parking garages, parks, and at building entrances to provide a convenient means for people to dispose of trash or waste.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 25  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • RUBBERMAID
  • TRASH CAN, BRUTE, ROUND, 44 GALLON TRASH CONTAINER CAPACITY, PLASTIC
  • N° article RBB2643-60GY
  • N° de modèle du manufacturier FG264360GRAY,FG264560GRAY,FG264000BLA
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This grey Brute series trash can is designed for use on/with FG264000bla, and is designed for use on/with FG264560grey. This trash can includes venting channels, protouch built-in handles, brute base and lid with dolly, meets the standards for NSF, with a UV-protectant finish, and a 44-gallon capacity.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 791
  • RUBBERMAID
  • PLAZA JR CONTAINER, SQUARE, CAP 35 GAL, BLACK, 20.3 X 41.1 IN, PLASTIC
  • N° article RBB9P90BK
  • N° de modèle du manufacturier FG9P9000BLA
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This square, black, Plaza Jr waste container has a durable, plastic construction and includes a poly liner retainer band. It can hold up to 35 gallons of waste and measures 20.3 x 41.1 inches.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • FROST
  • FROST SITE FURNISHINGS SERIES TRASH BAG, BLACK/GREY, ROUND, STEEL, 23 IN W X 39 IN H, 23 IN DIAMETER
  • N° article FST2020BLACK
  • N° de modèle du manufacturier 2020-BLACK
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This black/grey Frost Site Furnishings series trash bag has a hinged lid connection. It also features feet allow the unit to be securely anchored to the ground, made of heavy-duty Canadian steel with a roto-moulded polyethylene liner, side opening for easy and ergonomic access to waste receptacle, waste inlet discourages large items or bags to be placed inside, with a hidden latch closing. This trash bag includes rotationally moulded heavy-duty plastic liner.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • RUBBERMAID
  • TRASH CAN, CLASSICS, ROUND, FLAT WITH TOP OPENING TOP, STEEL, BLACK
  • N° article WWG2KDJ7
  • N° de modèle du manufacturier FGS3ETBKPL
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This black Classics series trash can features perforated steel design creates a clean, modern appearance for indoor and outdoor environments. heavy-gauge, fire-safe perforated steel. leak-proof rigid plastic liner included to contain liquids and keep the surrounding area clean.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • RUBBERMAID
  • TRASH CAN, RANGER, SQUARE, DOME WITH PUSH DOOR TOP, PLASTIC, BEIGE
  • N° article RBB8430-88BGE
  • N° de modèle du manufacturier FG843088BEIG
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This beige Ranger series trash can has a hinged lid connection. It also features permanently attached hinged lid for easy emptying. This trash can includes two hinged doors, permanently attached hinged lid for easy emptying, meets the standards for ADA, FM and CSFM, with a UV-protectant finish, and a 35-gallon capacity.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 789
  • RUBBERMAID
  • TRASH CAN, PLAZA, SQUARE, DOME WITH PUSH DOOR TOP, 42 IN OVERALL H
  • N° article WWG6HH31
  • N° de modèle du manufacturier FG396400BLA
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This black Plaza series trash can has a hinged lid connection. It also features door access helps, spring loaded door, traps odours, prevents pest intrusion connection. This trash can includes two spring loaded doors, side opening door, slide out bag holder, side-mounted hinged door offers full interior access for easy refuse removal, meets the standards for ADA, FM and CSFM, a textured, UV-protectant finish, and a 50-gallon capacity.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • RUBBERMAID
  • TRASH CAN, PLAZA, SQUARE, DOME WITH PUSH DOOR TOP, 42 IN OVERALL H
  • N° article WWG4TJ48
  • N° de modèle du manufacturier FG396400BEIG
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This beige Plaza series trash can has a hinged lid connection. It also features door access helps, spring loaded door, traps odours, prevents pest intrusion connection. fire rated versions (3964/ 9p90 with rigid liners), fm approved. This trash can includes two spring loaded doors, side opening door, slide out bag holder, side-mounted hinged door offers full interior access for easy refuse removal, meets the standards for ADA, FM, a textured, UV-protectant finish, and a 50-gallon capacity.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • RUBBERMAID
  • TRASH CAN, RANGER, SQUARE, DOME WITH PUSH DOOR TOP, PLASTIC, BLACK
  • N° article WWG2FTE8
  • N° de modèle du manufacturier FG917188BLA
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This black Ranger series trash can has a hinged lid connection. It also features permanently attached hinged lid for easy emptying. This trash can includes two hinged doors, permanently attached hinged lid for easy emptying, meets the standards for ADA, FM and CSFM, with a UV-protectant finish, and a 45-gallon capacity.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 789
  • RUBBERMAID
  • TRASH CAN PANEL, ⅜ IN OVERALL H X 20-3/4 IN W
  • N° article WWG5W768
  • N° de modèle du manufacturier FG400400ROCK
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This trash can panel is made of rock construction. It includes a panel.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 787
  • RUBBERMAID
  • TRASH CAN, PLAZA, SQUARE, DOME WITH PUSH DOOR TOP, 42 IN OVERALL H
  • N° article WWG4TJ49
  • N° de modèle du manufacturier FG396400DGRN
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This green Plaza series trash can has a hinged lid connection. It also features door access helps, spring loaded door, traps odours, prevents pest intrusion connection. This trash can includes two spring loaded doors, side opening door, slide out bag holder, side-mounted hinged door offers full interior access for easy refuse removal, meets the standards for ADA, FM, a textured, UV-protectant finish, and a 50-gallon capacity.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • RUBBERMAID
  • TRASH CAN, RANGER, SQUARE, DOME WITH PUSH DOOR TOP, PLASTIC, BLACK
  • N° article WWG2FTE4
  • N° de modèle du manufacturier FG843088BLA
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This black Ranger series trash can has a hinged lid connection. It also features permanently attached hinged lid for easy emptying. This trash can includes two hinged doors, permanently attached hinged lid for easy emptying, meets the standards for ADA, FM and CSFM, with a UV-protectant finish, and a 35-gallon capacity.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • RUBBERMAID
  • TRASH CAN, CLASSICS, ROUND, FLAT WITH TOP OPENING TOP, GREY
  • N° article WWG2KDJ4
  • N° de modèle du manufacturier FGS55SSTSSPL
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This grey Classics series trash can features perforated steel design creates a clean, modern appearance for indoor and outdoor environments. heavy-gauge, fire-safe perforated steel. leak-proof rigid plastic liner included to contain liquids and keep the surrounding area clean.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • RUBBERMAID
  • TRASH CAN, LANDMARK SERIES, SQUARE, CANOPY TOP, 26 IN OVERALL W, POLYCARBONATE
  • N° article WWG4KRE1
  • N° de modèle du manufacturier FG397000SBLE
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This brown/white Landmark Series trash can has a hinged lid connection. It also features openings on all four sides for convenient refuse collection connection. hinged hood with a stay-open strap for easy access to rigid liner. rainhood cover allows for year-round container use. This trash can includes rigid plastic liner, hinged hood with a stay-open strap for easy access to rigid liner meets the standards for ADA, with a UV-protectant finish, and a 35-gallon capacity.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • RUBBERMAID
  • TRASH CAN, LANDMARK SERIES, SQUARE, DOME TOP, 24 IN OVERALL W
  • N° article RBB9W03
  • N° de modèle du manufacturier FG9W0300BLA
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This black Landmark Series trash can has a hinged lid connection. It also features integrate waste management and window washing with the landmark series container. This trash can includes rigid plastic liner, insert personal messages and advertising, ideal for gas station or store front container, meets the standards for ADA, a textured, UV-protectant finish, and a 35-gallon capacity.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • RUBBERMAID
  • TRASH CAN PANEL, ⅜ IN OVERALL H X 18-1/4 IN W
  • N° article WWG5M856
  • N° de modèle du manufacturier FG400300ROCK
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This trash can panel is made of rock construction. It includes a panel.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 787
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • RUBBERMAID
  • TRASH CAN, LANDMARK SERIES, SQUARE, CANOPY TOP, 26 IN OVERALL W
  • N° article WWG5W767
  • N° de modèle du manufacturier FG397500SBLE
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This beige/brown Landmark Series trash can has a hinged lid connection. It also features openings on all four sides for convenient refuse collection connection. hinged hood with a stay-open strap for easy access to rigid liner. rainhood cover allows for year-round container use. This trash can includes rigid plastic liner meets the standards for ADA, with a UV-protectant finish, and a 50-gallon capacity.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 787
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande