!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASPIRATEUR SANS FIL 18V SEC/HUMIDE

ASPIRATEUR SANS FIL 18V SEC/HUMIDE

MILWAUKEE

ASPIRATEUR SANS FIL 18V SEC/HUMIDE close
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
ASPIRATEUR SANS FIL 18V SEC/HUMIDE

ASPIRATEUR SANS FIL 18V SEC/HUMIDE

MILWAUKEE

Prix de vente  : $159.99 / CHAQUE

L’offre prend fin le 31 JAN 2026

Votre prix :
256,02 $ / CHAQUE
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
  • N° article MTL0880-20
  • N° de modèle du manufacturier 0880-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAspirateur sans fil M18
  • Type de filtration - aspirateurHEPA
  • Débit d'air de l'aspirateur45 pi³/min
  • Matériau de réservoirPolypropylène
  • Type de collection - aspirateurSans sac
  • Hauteur11-1/2 po
  • Poids9,4 lb
  • Type de batterie d'outil sans filIon de lithium
  • Capacité de la batterie3,0
  • Source d'alimentation - aspirateur Sans fil
  • Type de débris à ramasser - aspirateur Sec/humide
  • Niveau sonore 85 dB
  • Taille de réservoir 2 gal
  • Nb d'étages de moteur 1
  • Largeur 19 po
  • Tension (V) 18 V
  • Nb de batteries incluses 0
  • Comprend Tuyau flexible de 6 pi, suceur plat, buse utilitaire, filtre HEPA
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)