Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette batterie M18 Redlithium XC5.0 a une tension de fonctionnement de 18 volts et une capacité de 5 ampères-heure. Elle est dotée de l'intelligence Redlink, qui permet d'optimiser les performances, d'assurer une protection contre les surcharges grâce à une communication totale entre les outils, et d'afficher la jauge de carburant à bord. La batterie lithium-ion est destinée aux outils sans fil M18.
Spécifications techniques
ArticleBatterie
Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
Nombre de piles incluses1
Contenu de la trousse d'outil sans fil(1) batterie
Série de la batterieXC
Hauteur hors tout3 po
Largeur hors tout3 1/8 po
Système de suivi de l'outilNon
CaractéristiquesConstruction de première qualité, jauge d'essence intégré : affiche le temps de fonctionnement restant, intelligence REDLINK : notre circuit de batteries fournit une performance optimisée et une protection contre les surcharges à l'aide de la communication du système complet entre les outils, batterie et chargeur
Capacité de la batterie5 Ah
Chargeur inclusNon
Tension (V)18 V
Arrêt automatiqueNon
Plate-forme de batteries pour outils sans filM18 REDLITHIUM
Longueur hors tout4 1/2 po
Poids1,6 lb
À utiliser avecOutils sans fil M18
Marque de l'outilMilwaukee
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes: Caractéristique environnementale: Produit rechargeable
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 531,45 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: