!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BATTERIE REDLITHIUM, 18 V, 5 AH, LI-ION, 2/PQ, P/OUTILS S/FIL M18

BATTERIE REDLITHIUM, 18 V, 5 AH, LI-ION, 2/PQ, P/OUTILS S/FIL M18

MILWAUKEE

BATTERIE REDLITHIUM, 18 V, 5 AH, LI-ION, 2/PQ, P/OUTILS S/FIL M18 close
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
BATTERIE REDLITHIUM, 18 V, 5 AH, LI-ION, 2/PQ, P/OUTILS S/FIL M18

BATTERIE REDLITHIUM, 18 V, 5 AH, LI-ION, 2/PQ, P/OUTILS S/FIL M18

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $531.45 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article MTL48-11-1852
  • N° de modèle du manufacturier 48-11-1852
  • N° de classification normalisée des produits et services 60104906
  • PAGE DU CATALOGUE # 234
  • Poids à l’expédition 3.5 lb

Informations sur le produit

Cette batterie M18 Redlithium XC5.0 a une tension de fonctionnement de 18 volts et une capacité de 5 Ah. Elle est dotée de l'intelligence Redlink et offre des performances optimisées, ainsi qu'un affichage de la jauge de carburant intégrée. La batterie lithium-ion est destinée aux outils sans fil M18 et deux batteries sont incluses. Elle mesure 4½ de longueur x 3⅛ de largeur x 3 pouces de hauteur.

Spécifications techniques

  • ArticleBatterie
  • Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
  • Nombre de piles incluses2
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil(2) batteries
  • Arrêt automatiqueNon
  • Plate-forme de batteries pour outils sans filM18 REDLITHIUM
  • Longueur hors tout4 1/2 po
  • Poids1,6 lb
  • À utiliser avecOutils sans fil Milwaukee M18
  • ComprendBloc-batterie M18 Redlithium XC5.0 à capacité étendue
  • Capacité de la batterie 5 Ah
  • Chargeur inclus Non
  • Tension (V) 18 V
  • Tension d'entrée (V) du chargeur 18 VCC
  • Série de la batterie XC
  • Hauteur hors tout 3 po
  • Largeur hors tout 3 1/8 po
  • Système de suivi de l'outil Non
  • Caractéristiques Construction de première qualité, offre une alimentation sans baisse dans les conditions extrêmes sur le site de travail, jauge d'essence intégrée : affiche le temps de fonctionnement restant afin de réduire le temps d'inactivité, l'intelligence REDLINK fournit une performance optimisée et une protection contre les surcharges
  • Marque de l'outil Milwaukee
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)