Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette batterie M18 Redlithium XC à capacité accrue a une tension de fonctionnement de 18V et une capacité de 3 ampères-heure. Elle est dotée d'une jauge de carburant à DEL intégrée, offre une décharge à courant élevé, une puissance accrue et des performances optimales. La batterie lithium-ion est destinée aux outils électriques sans fil M18.
Spécifications techniques
ArticleBatterie
Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
Nombre de piles incluses1
Contenu de la trousse d'outil sans fil(1) batterie
Série de la batterieXC
Système de suivi de l'outilNon
CaractéristiquesLa jauge d'essence de la batterie indique le temps de fonctionnement restant, Milwaukee REDLINK Intelligence, la protection contre la décharge évite les dommages aux cellules en cas de surcharge, le système de gestion de la température maintient la batterie à la plage de température idéale pour fournir une durée de vie maximale
Marque de l'outilMilwaukee
Capacité de la batterie3,0 Ah
Chargeur inclusNon
Tension (V)18 V
Arrêt automatiqueNon
Plate-forme de batteries pour outils sans filM18 REDLITHIUM
À utiliser avecOutils XC Li-Ion Milwaukee M18 18 V
ComprendBatterie XC Haute capacité Red Lithium M18
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 531,45 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 356,01 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 112,23 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 119,05 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: