Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette batterie M18 Redlithium XC3.0 a une tension de fonctionnement de 18 V et une capacité de 3 ampères-heure. Elle est dotée d’une protection contre les surcharges, d’un système de gestion de la température, d’une surveillance individuelle des cellules, d’une construction de premier ordre et d’un caoutchouc anti-vibrations. La batterie lithium-ion est destinée aux outils électriques sans fil M18 et deux batteries sont incluses.
Spécifications techniques
ArticleBatterie
Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
Nombre de piles incluses2
Contenu de la trousse d'outil sans fil(2) batteries
Arrêt automatiqueNon
Plate-forme de batteries pour outils sans filM18 REDLITHIUM
À utiliser avecOutils sans fil Milwaukee M18
Comprend(2) batterie Red Lithium haute capacité M18 XC
Capacité de la batterie3,0 Ah
Chargeur inclusNon
Tension (V)18 V
Tension d'entrée (V) du chargeur18 VCC
Série de la batterieXC
Système de suivi de l'outilNon
CaractéristiquesConstruction de première qualité, jauge d'essence intégré : affiche le temps de fonctionnement restant afin d'éviter le temps d'inactivité, intelligence REDLINK : fournit une performance optimisée et une protection contre les surcharges à l'aide de la communication du système complet entre les outils, batterie et chargeur
Marque de l'outilMilwaukee
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 234,26 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 206,90 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 119,05 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 531,45 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: