!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARGEUR DE BATTERIE, 18V, LI-ION, 6 PORTS, STANDARD, 120 V CA, SÉQUENTIEL, 1,5 À 9 AH

CHARGEUR DE BATTERIE, 18V, LI-ION, 6 PORTS, STANDARD, 120 V CA, SÉQUENTIEL, 1,5 À 9 AH

MILWAUKEE

CHARGEUR DE BATTERIE, 18V, LI-ION, 6 PORTS, STANDARD, 120 V CA, SÉQUENTIEL, 1,5 À 9 AH close
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
CHARGEUR DE BATTERIE, 18V, LI-ION, 6 PORTS, STANDARD, 120 V CA, SÉQUENTIEL, 1,5 À 9 AH

CHARGEUR DE BATTERIE, 18V, LI-ION, 6 PORTS, STANDARD, 120 V CA, SÉQUENTIEL, 1,5 À 9 AH

MILWAUKEE

Prix de vente  : $139.99 / CHAQUE

L’offre prend fin le 31 JAN 2026

Votre prix :
234,26 $ / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-59-1806
  • N° de modèle du manufacturier 48-59-1806
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112700
  • PAGE DU CATALOGUE # 234
  • Poids à l’expédition 4.8 lb

Informations sur le produit

Ce chargeur de batterie standard 120V CA avec une prise à deux branches a six ports qui chargent séquentiellement les batteries lithium-ion 18 V d'une capacité de 1,5 à 9 ampères-heure en 30 à 60 minutes. Il est destiné aux batteries M18 Redlithium. Le chargeur présente une taille compacte, une prise de passage et une poignée de transport pratique.

Spécifications techniques

  • ArticleChargeur de batterie
  • Temps de charge30 min, 60 min
  • Tension de port de charge(6) 18 V
  • Tension d'entrée (V) du chargeur120 VCA
  • Type de chargementSéquentiel
  • Lampe témoinOui
  • À utiliser avecBatteries M18
  • CaractéristiquesPrend en charge jusqu'à six blocs-batteries M18 en même temps, charge les batteries de manière séquentielle, compatible avec tous les blocs-batteries M18, connexion avec fiche, montage mural
  • Marque de l'outilMilwaukee
  • Capacité de la batterie 1,5 Ah, 2 Ah, 3 Ah, 4 Ah, 5 Ah, 6 Ah, 9 Ah
  • Nb de connexions 6
  • Pour tension de batterie (V) 18 V
  • Classe de chargeur Standard
  • Pour composition chimique de pile ion de lithium
  • Type de fiche Deux fiches
  • Comprend Chargeur à six baies
  • Système de suivi de l'outil Non
  • Type de chargement/nombre de ports Charge séquentielle multiports
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)