!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONDUIT ETANCHE AUX LIQUIDES

CONDUIT ETANCHE AUX LIQUIDES

APPROVED VENDOR

CONDUIT ETANCHE AUX LIQUIDES close
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
CONDUIT ETANCHE AUX LIQUIDES

CONDUIT ETANCHE AUX LIQUIDES

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $249.72 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5YH56
  • N° de modèle du manufacturier 6202-30-00
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121420
  • PAGE DU CATALOGUE # 80
  • Poids à l’expédition 28.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConduit flexible étanche aux liquides
  • Rayon de cintrage3 po
  • HomologationsCSA, NFPA, UL
  • Matériau de gainePVC ignifuge
  • Temp. de service min.-30 Degrees F
  • FinitionGalvanisée
  • FlexibilitéFlexible
  • D.I. du tuyau ondulé0,62 po
  • VesteOui
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'huile, résistant aux UV
  • NormesUL E29278, CSA LL18858, NEC 351-A
  • Taille standard 1/2 po
  • Couleur Gris
  • Matériau Acier
  • Température de service max. 176 degrés Fahrenheit
  • Longueur nominale 100 pi
  • Inflammabilité UL 1660
  • Utilisation intérieure/extérieure Extérieur seulement
  • Couleur de gaine Gris
  • Diamètre extérieur 0,82 po
  • Série 6 200
  • Emplacement humide Oui