!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONDUIT,LIQUID-TIGHT,1/2 IN,100FT,G

CONDUIT,LIQUID-TIGHT,1/2 IN,100FT,G

APPROVED VENDOR

CONDUIT,LIQUID-TIGHT,1/2 IN,100FT,G close
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
CONDUIT,LIQUID-TIGHT,1/2 IN,100FT,G

CONDUIT,LIQUID-TIGHT,1/2 IN,100FT,G

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $111.44 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1YPF8
  • N° de modèle du manufacturier 6002-30-00
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121202
  • PAGE DU CATALOGUE # 80
  • Poids à l’expédition 13.79 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConduit flexible non métallique
  • Rayon de cintrage3 po
  • HomologationsCSA, NFPA, UL
  • Matériau de gainePVC
  • Longueur nominale100 pi
  • FlexibilitéFlexible
  • D.I. du tuyau ondulé0,62 po
  • VesteOui
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'huile, résistant aux UV
  • NormesUL n Degrees E79308, CSA n Degrees LL18858 conforme à la norme CSA 22.2 n Degrees 227.2 type B, conforme aux exigences de la section 14.5.5 de la norme électrique pour les machines industrielles NFPA-79
  • Taille standard 1/2 po
  • Couleur Gris
  • Matériau PVC
  • Température de service max. 176 degrés Fahrenheit
  • Inflammabilité UL 1660
  • Utilisation intérieure/extérieure Extérieur seulement
  • Couleur de gaine Gris
  • Diamètre extérieur 0,82 po
  • Série 6 000
  • Emplacement humide Oui