!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR NYLON 90 DEG GRIS 1/2 PO

CONNECTEUR NYLON 90 DEG GRIS 1/2 PO

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONNECTEUR NYLON 90 DEG GRIS 1/2 PO close
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
CONNECTEUR NYLON 90 DEG GRIS 1/2 PO

CONNECTEUR NYLON 90 DEG GRIS 1/2 PO

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.47 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2DPG5
  • N° de modèle du manufacturier P0509NGY
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201601
  • PAGE DU CATALOGUE # 81
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de conduit non métallique
  • Taille standard1/2 po
  • Raccordement du boîtier1/2 po MNPT
  • CouleurGris
  • Orientation de la connexion90 degrés
  • Classement de zone dangereuseNon évalué
  • Style connecteur90 degrés
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Hauteur hors tout1 31/32 po
  • Angle du coude90 degrés
  • Isolation Oui
  • Type de conduit compatible Conduit non-métallique flexible étanche aux liquides
  • Matériau Nylon
  • À utiliser avec Conduit non métallique flexible
  • Matériau du treillis Pas de treillis de réduction de tension
  • Taille de l'embout compatible 1/2 po
  • Cosse externe de mise à la terre Non
  • Longueur de maille Sans maille de réduction de tension
  • Longueur hors tout 2 29/32 po
  • Normes UL, CSA