Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
45 DEG CONNECTEUR 1/2 PO NON ISOLE
45 DEG CONNECTEUR 1/2 PO NON ISOLE
RACO
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Raccord de conduit à cote supérieure
Taille standard 1/2 po
Raccordement du boîtier 1/2 po MNPT
Couleur Gris
Orientation de la connexion 45 degrés
Classement de zone dangereuse Classe I, Division 2, Classe II, Division 1 et 2, Classe III, Division 1 et 2
Style connecteur 45 degrés
Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
Hauteur hors tout 2 9/16 po
Largeur hors tout 1 5/16 po
Poids 0,25 lb
Isolation Non
Type de conduit compatible Conduit métallique flexible étanche aux liquides, conduit non-métallique flexible étanche aux liquides de type B
Matériau Acier/fer malléable
À utiliser avec Conduit métallique ou non métallique flexible
Matériau du treillis Pas de treillis de réduction de tension
Taille de l'embout compatible 1/2 po
Cosse externe de mise à la terre Non
Longueur de maille Sans maille de réduction de tension
Longueur hors tout 1 5/16 po
Angle du coude 45 degrés
Normes Norme 514B, homologué UL E195969, certifié CSA C22.2 n Degrees 18
Pays d’origine Chine
(sous réserve de modification)
Produits similaires
RACO
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
:
14,68 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer