!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR DIRECT .5 PO NYLON ISOLE

CONNECTEUR DIRECT .5 PO NYLON ISOLE

RACO

CONNECTEUR DIRECT .5 PO NYLON ISOLE close
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
CONNECTEUR DIRECT .5 PO NYLON ISOLE

CONNECTEUR DIRECT .5 PO NYLON ISOLE

RACO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.26 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4JC45
  • N° de modèle du manufacturier 3512-3
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121420
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.218 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de conduit à cote supérieure
  • Taille standard1/2 po
  • Raccordement du boîtier1/2 po MNPT
  • CouleurGris
  • Orientation de la connexionDroit
  • Classement de zone dangereuseClasse I, Division 2, Classe II, Division 1 et 2, Classe III, Division 1 et 2
  • Style connecteurDroit
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Hauteur hors tout1 3/16 po
  • Largeur hors tout1 3/16 po
  • NormesNorme 514B, homologué UL E195969, certifié CSA C22.2 n Degrees 18
  • Isolation Oui
  • Type de conduit compatible Conduit métallique flexible étanche aux liquides, conduit non-métallique flexible étanche aux liquides de type B
  • Matériau Acier/fer malléable
  • À utiliser avec Conduit métallique ou non métallique flexible
  • Matériau du treillis Pas de treillis de réduction de tension
  • Taille de l'embout compatible 1/2 po
  • Cosse externe de mise à la terre Oui
  • Longueur de maille Sans maille de réduction de tension
  • Longueur hors tout 1 15/32 po
  • Poids 0,22 lb