!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONDUIT ETANCHE AUX LIQUIDES

CONDUIT ETANCHE AUX LIQUIDES

APPROVED VENDOR

CONDUIT ETANCHE AUX LIQUIDES close
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
CONDUIT ETANCHE AUX LIQUIDES

CONDUIT ETANCHE AUX LIQUIDES

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $178.34 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5YH68
  • N° de modèle du manufacturier 6101-30-00
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121420
  • PAGE DU CATALOGUE # 80
  • Poids à l’expédition 20.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConduit flexible étanche aux liquides
  • Rayon de cintrage2 po
  • HomologationsANSI, JIC, NFPA
  • Matériau de gainePVC
  • Temp. de service min.-22 Degrees F
  • FinitionGalvanisée
  • FlexibilitéFlexible
  • Couleur de gaineGris
  • Diamètre extérieur0,69 po
  • Série6 100
  • Tension (V)600 V
  • Taille standard 3/8 po
  • Couleur Gris
  • Matériau Acier
  • Température de service max. 165 degrés Fahrenheit
  • Longueur nominale 100 pi
  • Inflammabilité ANSI
  • D.I. du tuyau ondulé 0,48 po
  • Veste Oui
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'huile, résistant aux UV
  • Normes JIC
  • Emplacement humide Oui