!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PERCEUSE, SANS FIL, 18 V, ½ PO, COMPACTE, SANS CLÉ, 500 PO-LB, 1800 TR/MIN, MANDRIN ½ PO

PERCEUSE, SANS FIL, 18 V, ½ PO, COMPACTE, SANS CLÉ, 500 PO-LB, 1800 TR/MIN, MANDRIN ½ PO

MILWAUKEE

PERCEUSE, SANS FIL, 18 V, ½ PO, COMPACTE, SANS CLÉ, 500 PO-LB, 1800 TR/MIN, MANDRIN ½ PO close
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
PERCEUSE, SANS FIL, 18 V, ½ PO, COMPACTE, SANS CLÉ, 500 PO-LB, 1800 TR/MIN, MANDRIN ½ PO

PERCEUSE, SANS FIL, 18 V, ½ PO, COMPACTE, SANS CLÉ, 500 PO-LB, 1800 TR/MIN, MANDRIN ½ PO

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $206.90 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article MTL2606-20
  • N° de modèle du manufacturier 2606-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112700
  • PAGE DU CATALOGUE # 234
  • Poids à l’expédition 3.2 lb

Informations sur le produit

Cette perceuse sans fil compacte M18 fonctionne avec une batterie 18 V CC. Elle se caractérise par un mandrin à cliquet métallique sans clé de ½ po, un couple de 0 à 500 po-lb, une vitesse maximale de 1 800 tr/min et une capacité de perçage de ½ po dans l'acier et de 1⅛ po dans le bois. Elle est dotée d'une poignée pistolet, d'un embrayage mécanique, d'un accélérateur à gâchette et d'un moteur à balais.

Spécifications techniques

  • ArticlePerceuse sans fil
  • Moteur sans balaiMoteur sans balai
  • Couple min.0 po-lb
  • Matériau du mandrinMétal
  • Type de mandrin de perceuseSans clé
  • Vitesse maximale1 800 tr/min
  • Vitesse variableOui
  • Nombre de réglages d'embrayage17
  • Capacité de perçage dans le bois1 1/8 po
  • Nombre de piles incluses0
  • Tension (V)18 VCC
  • Type de manche/poignéePoignée-pistolet
  • Lumière intégréeOui
  • Poids de l'outil3 lb
  • Marque de l'outilMilwaukee
  • Source d'alimentation Sans fil
  • Plage de couple 0 à 500 po-lb
  • Taille de mandrin 1/2 po
  • Classe de perceuse sans fil Compact
  • Style d'embrayage Mécanique
  • Vitesse minimale 400 tr/min
  • Nombre de réglages de la vitesse 2
  • Capacité de perçage dans l'acier 1/2 po
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil (1) Outil seul
  • Capacité de la batterie 1,5 Ah, 2 Ah, 3 Ah, 4 Ah, 5 Ah
  • Chargeur inclus Charger non inclus
  • Type de commande Déclencheur
  • Système de suivi de l'outil Non
  • Longueur hors tout 7 1/4 po
  • Couple max. 500 po-lb
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Produit rechargeable