Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette batterie M12 Redlithium XC4.0 à capacité étendue a une tension de fonctionnement de 12 volts et une capacité de 4 ampères-heure. Elle est dotée de l'intelligence Redlink, de performances en toutes saisons et de la meilleure construction de sa catégorie. La batterie lithium-ion est destinée aux outils électriques sans fil M12 et deux batteries sont incluses.
Spécifications techniques
ArticleBatterie
Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
Nombre de piles incluses1
Contenu de la trousse d'outil sans fil(1) batterie
Arrêt automatiqueNon
Plate-forme de batteries pour outils sans filM12 REDLITHIUM
À utiliser avecOutils sans fil Milwaukee Fuel
ComprendBatterie rouge au lithium M12 4,0
Capacité de la batterie4 Ah
Chargeur inclusNon
Tension (V)12 V
Tension d'entrée (V) du chargeur110 V CA
Série de la batterieXC
Système de suivi de l'outilNon
CaractéristiquesConstruction de première qualité, jauge d'essence intégré : affiche le temps de fonctionnement restant, intelligence REDLINK : notre circuit de batteries fournit une performance optimisée et une protection contre les surcharges à l'aide de la communication du système complet entre les outils, batterie et chargeur
Marque de l'outilMilwaukee
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes: Caractéristique environnementale: Produit rechargeable
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 154,11 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 83,06 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 91,81 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: