Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette batterie M12 XC High Capacity Redlithium a une tension de fonctionnement de 12V et une capacité de 3 ampères-heure. Elle est dotée de l'intelligence Redlink, de performances en toutes saisons et de la meilleure construction de sa catégorie. La batterie lithium-ion est destinée aux outils électriques sans fil M12.
Spécifications techniques
ArticleBatterie
Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
Nombre de piles incluses1
Contenu de la trousse d'outil sans fil(1) batterie
Arrêt automatiqueNon
Plate-forme de batteries pour outils sans filM12 REDLITHIUM
À utiliser avecOutils et accessoires Milwaukee M12 V
ComprendBatterie XC au Li-ion haute capacité M12, base solide
Capacité de la batterie3,0 Ah
Chargeur inclusNon
Tension (V)12 V
Tension d'entrée (V) du chargeur12 VCC
Série de la batterieXC
Système de suivi de l'outilNon
CaractéristiquesPerformance dans toutes les conditions climatiques offrant une alimentation sans baisse dans les conditions extrêmes, batterie et chargeur, jauge d'essence intégrée affichant le temps de fonctionnement restant, l'intelligence REDLINK fournit une performance optimisée et une protection contre les surcharges à l'aide de la communication du système complet entre les outils
Marque de l'outilMilwaukee
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 92,17 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 119,05 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: