Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette batterie compacte M12 Redlithium a une tension de fonctionnement de 12V et une capacité de 3 Ah. Elle est dotée d'une décharge à courant élevé qui augmente la puissance et les performances, d'une base robuste et d'une jauge de carburant de batterie qui affiche l'état de charge sur l'outil. La batterie lithium-ion est destinée aux outils sans fil M12 et deux batteries sont incluses.
Spécifications techniques
ArticleBatterie
Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
Nombre de piles incluses2
Contenu de la trousse d'outil sans fil(2) batteries
Série de la batterieXC
Système de suivi de l'outilNon
CaractéristiquesConstruction de première qualité, jauge d'essence intégré : affiche le temps de fonctionnement restant afin d'éviter le temps d'inactivité, intelligence REDLINK : fournit une performance optimisée et une protection contre les surcharges à l'aide de la communication du système complet entre les outils, batterie et chargeur
Marque de l'outilMilwaukee
Capacité de la batterie3,0 Ah
Chargeur inclusNon
Tension (V)12 V
Arrêt automatiqueNon
Plate-forme de batteries pour outils sans filM12 REDLITHIUM
À utiliser avecOutils sans fil Milwaukee 12 V
Comprend(2) batterie Red Lithium haute capacité M12 XC
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 91,81 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 119,05 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: