Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette batterie M12 Redlithium XC6.0 a une tension de fonctionnement de 12V et une capacité de 6 ampères-heure. Elle est dotée de l'intelligence Redlink, de performances en toutes saisons et de la meilleure construction de sa catégorie. La batterie lithium-ion est destinée aux outils électriques sans fil M12. Elle mesure 3½ po de longueur x 2⅝ po de largeur x 4½ po de hauteur. Deux batteries sont incluses.
Spécifications techniques
ArticleBatterie
Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
Nombre de piles incluses1
Contenu de la trousse d'outil sans fil(1) batterie
Arrêt automatiqueNon
Plate-forme de batteries pour outils sans filM12 REDLITHIUM
Longueur hors tout3 1/2 po
Poids0,9 lb
À utiliser avecOutils Milwaukee M12
Marque de l'outilMilwaukee
Capacité de la batterie6,0 Ah
Chargeur inclusNon
Tension (V)12 V
Tension d'entrée (V) du chargeur120 VCA
Série de la batterieXC
Hauteur hors tout4 1/2 po
Largeur hors tout2 5/8 po
Système de suivi de l'outilNon
CaractéristiquesPerformance dans toutes les conditions climatiques : fournit une alimentation sans baisse dans des conditions extrêmes sur le terrain, construction de première qualité, intelligence REDLINK : fournit une performance optimisée et une protection contre les surcharges à l'aide de la communication du système complet entre les outils, batterie uniquement
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes: Caractéristique environnementale: Produit rechargeable
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca