!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Système de mesure
Taille de foret
Équivalent décimal
Matériau - usinage
Finition - usinage
Angle de pointe du foret
Type de pointe du foret
Type de goujure
Longueur de goujure
Diamètre de tige
Longueur hors tout
Application - matière principale
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Forets extra-longs en acier rapide

Les forets de grande longueur en acier rapide offrent plus de flexibilité et absorbent plus de chocs et de vibrations que les forets allongés en cobalt et en carbure. Ils sont ainsi adaptés à une utilisation dans les perceuses manuelles et les outils électriques portatifs. Ils peuvent laisser une finition rugueuse sur le trou. Ces forets de grande longueur ont des goujures plus longues, une longueur totale plus importante que les forets courts de même taille, et une tige plus longue que celle des forets coniques. Longueur plus importante pour trous profonds ou passage dans des zones peu accessibles.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 374  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • CLE-LINE
  • FORET, DROIT, OXYDE NOIR, 1/4 PO, 135 ° , 21 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 6 PO LONG, TIGE DE 3¼ PO, ROBUSTE
  • N° article GNF1803-23633
  • N° de modèle du manufacturier C23633
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret robuste est en acier rapide et possède une tige de 1/4 de po de diamètre/3 1/4 de po de long. Pour l’aluminium, le laiton, le bronze, la fonte et plus: répond aux normes ASME. Ce foret a un fini oxyde noir. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 6 po. De plus, il a deux cannelures en spirale de 2 3/4 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • CLARKSON-OSBORN
  • FORET,EXTENSION AVION,6 PO L,5/64 PO DIA
  • N° article CSBDR64005
  • N° de modèle du manufacturier DR64005
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret à extension pour avion mesure 6 po de long et a un diamètre de 5/64 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être acheté en quantités de 18 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
  • DEWALT
  • FORET COURT, FORET 1/4 PO, CANNELURE 2 53/64 PO L, TIGE 1/4 PO DIA
  • N° article BLDDW1606
  • N° de modèle du manufacturier DW1606
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret extra-long est en acier rapide et a une tige de 1/4 po de diamètre. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 12 po de long. De plus, il a des cannelures hélicoïdales de 2 53/64 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • CLE-LINE
  • FORET EXTRA LONG, FORET 1/8 PO, CANNELURE 1 5/8 PO LONG, TIGE 1/8 PO DIA, ACIER RAPIDE
  • N° article GNF1803-23625
  • N° de modèle du manufacturier C23625
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret extra-long est fabriqué en acier rapide et possède une tige de 1/8 de po de diamètre/4 3/8 de po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier et répond aux normes ASME. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 6 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 5/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • CHICAGO-LATROBE
  • FORET EXTRA LONG, FORET 5/32 PO, CANNELURE 2 PO LONG, TIGE 9/64 PO, 4XD, ACIER RAPIDE
  • N° article GNF912-11102
  • N° de modèle du manufacturier 11102
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret extra-long en acier rapide haute performance a un diamètre de 9/64 de po et une longueur de 10 po. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte et de l'acier. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 12 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DEWALT
  • FORET COURT, FORET 1/2 PO, CANNELURE 4 5/8 PO LONG, TIGE 1/2 PO DIA
  • N° article BLDDW1614
  • N° de modèle du manufacturier DW1614
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret extra-long est en acier rapide et a une tige de 1/2 po de diamètre. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 12 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 4 5/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • CHICAGO-LATROBE
  • FORET EXTRA LONG, FORET 3/16 PO, CANNELURE 2 5/16 PO LONG, TIGE 3/16 PO, ACIER RAPIDE
  • N° article WWG4ZP02
  • N° de modèle du manufacturier 40570
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret extra-long en acier rapide haute performance a un diamètre de 3/16 po et une tige de 9 11/16 po de long. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 12 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 5/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1283
  • CLEVELAND
  • FORET EXTRA LONG, FORET NO 1, CANNELURE 2 5/8 PO L, TIGE 7/32 PO DIA, ACIER RAPIDE
  • N° article GNF3957-6-13123
  • N° de modèle du manufacturier C13123
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret extra-long en acier rapide haute performance a un diamètre de 7/32 de po/3 3/8 po de long. Pour l’aluminium, le laiton et plus: répond aux normes NAS 907 Type B. Ce foret a un fini brillant/non revêtu et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 6 po. De plus, il a deux cannelures en spirale de 2 5/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • CLEVELAND
  • FORET EXTRA LONG, FORET NO 45, CANNELURE 1⅛ PO LONG, TIGE 5/64 PO DIA, 4XD
  • N° article GNF906-11075
  • N° de modèle du manufacturier 11075
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret extra-long en acier rapide haute performance a un diamètre de 5/64 de po/4 7/8 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l’acier et respecte les normes NAS 907 type B. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 6 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 1/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • CLEVELAND
  • FORET EXTRA LONG, FORET NO 27, CANNELURE 1 7/8 PO LO, TIGE 9/64 PO DIA, ACIER RAPIDE
  • N° article GNF3957-12-13238
  • N° de modèle du manufacturier C13238
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret extra-long en acier rapide de haute performance a un diamètre de 9/64 de po/1 1/8 po de long. Pour l’aluminium, le laiton et plus: répond aux normes NAS 907 Type B. Ce foret a un fini brillant/non revêtu et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et mesure 12 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 7/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1282
  • CLEVELAND
  • FORET EXTRA LONG, FORET NO 29, CANNELURE 1 3/4 PO LONG, TIGE 1/8 PO DIA, ACIER RAPIDE
  • N° article GNF3957-12-13240
  • N° de modèle du manufacturier C13240
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret extra-long en acier rapide haute performance a un diamètre de 1/8 de po/1 1/4 po de long. Pour l’aluminium, le laiton et plus: répond aux normes NAS 907 Type B. Ce foret a un fini brillant/non revêtu et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et mesure 12 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 3/4 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1282
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • CLE-LINE
  • FORET EXTRA LONG, FORET NO 8, CANNELURE 2 7/16 PO LONG, TIGE 3/16 PO DIA
  • N° article GNF1803-23668
  • N° de modèle du manufacturier C23668
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret extra-long est fabriqué en acier rapide et possède une tige de 3/16 de po de diamètre/3 9/16 de po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier et répond aux normes ASME. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 6 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 7/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Résultats par page :  16 | 32 | 48