!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET,EXTENSION AVION,6 PO L,5/64 PO DIA

FORET,EXTENSION AVION,6 PO L,5/64 PO DIA

CLARKSON-OSBORN

FORET,EXTENSION AVION,6 PO L,5/64 PO DIA close
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
FORET,EXTENSION AVION,6 PO L,5/64 PO DIA

FORET,EXTENSION AVION,6 PO L,5/64 PO DIA

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,25 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 18 = 130,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 18 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR64005
  • N° de modèle du manufacturier DR64005
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret à extension pour avion mesure 6 po de long et a un diamètre de 5/64 po.

Spécifications techniques

  • ArticleRallonge de foret
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Finition - usinageOxyde de vapeur
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur hors tout6 po
  • Équivalent décimal 0,0781 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Diamètre de tige 5/64 po
  • Groupe de forets Individuel