Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret extra-long est en acier rapide et a une tige de 1/4 po de diamètre. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 12 po de long. De plus, il a des cannelures hélicoïdales de 2 53/64 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra long
Équivalent décimal0,25 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Profondeur de forage maximale2 53/64 po
Type de queue - usinageDroite
Longueur hors tout12 po
Classe de longueur du foretExtra long
Groupe de foretsIndividuel
Application - matière principaleAcier
Taille de foret1/4 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageOxyde noir
Type de pointe du foretPointe fendue
Longueur de goujure2 53/64 po
Direction de coupeDroitier
Diamètre de tige1/4 po
Rapport profondeur x dia.11xD
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
NormesNon classé
Code ISO - matière principaleP
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 25,50 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 22,28 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: