!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET 3957, 12 PO LONG., N 30

FORET 3957, 12 PO LONG., N 30

CLEVELAND

FORET 3957, 12 PO LONG., N  30 close
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
FORET 3957, 12 PO LONG., N 30

FORET 3957, 12 PO LONG., N 30

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.25 / CHAQUE
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
  • N° article GNF3957-12-13241
  • N° de modèle du manufacturier C13241
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1282
  • Poids à l’expédition 0.115 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra long
  • Équivalent décimal0,1285 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure1 5/8 po
  • Angle d'hélice21 à 34 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige1/8 po
  • Longueur hors tout12 po
  • Classe de longueur du foretExtra long
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • NormesNAS 907 type B
  • Classe de matériau - usinageHaut rendement
  • Code ISO - matière principaleN, P
  • Taille de foret No. 30
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1/2 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 13/8 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0266 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0007 po
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, cuivre, acier
  • n° de liste 3957