!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET DE PERCEUSE À EXTENSION POUR ARBRE, DROIT, NO 30, ACIER RAPIDE, 12 PO LO, TIGE DE 10,375 PO, PO FRACTIONNAIRE

FORET DE PERCEUSE À EXTENSION POUR ARBRE, DROIT, NO 30, ACIER RAPIDE, 12 PO LO, TIGE DE 10,375 PO, PO FRACTIONNAIRE

CLARKSON-OSBORN

FORET DE PERCEUSE À EXTENSION POUR ARBRE, DROIT, NO 30, ACIER RAPIDE, 12 PO LO, TIGE DE 10,375 PO, PO FRACTIONNAIRE close
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
FORET DE PERCEUSE À EXTENSION POUR ARBRE, DROIT, NO 30, ACIER RAPIDE, 12 PO LO, TIGE DE 10,375 PO, PO FRACTIONNAIRE

FORET DE PERCEUSE À EXTENSION POUR ARBRE, DROIT, NO 30, ACIER RAPIDE, 12 PO LO, TIGE DE 10,375 PO, PO FRACTIONNAIRE

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 18,62 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 111,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 6 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR65230
  • N° de modèle du manufacturier DR65230
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Ce foret long pour aviation, en acier rapide, a une tige de 0,1285 po de diamètre/1 3/8 po de long. Ce foret long pour aviation a des mesures fractionnaires en po. Il a une longueur de 12 po. De plus, il a des cannelures de 1 5/8 po et une direction de coupe à droite.

Spécifications techniques

  • ArticleRallonge de foret d'aéronef
  • Équivalent décimal0,1285 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Longueur de goujure1 5/8 po
  • Diamètre de tige0,1285 po
  • Longueur hors tout12 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Taille de foret No. 30
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde de vapeur
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Direction de coupe Droitier
  • Longueur de tige 10,375 po
  • Classe de longueur du foret Aéronef long
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)