!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, DROIT, OXYDE NOIR, 1/4 PO, 135 ° , 21 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 6 PO LONG, TIGE DE 3¼ PO, ROBUSTE

FORET, DROIT, OXYDE NOIR, 1/4 PO, 135 ° , 21 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 6 PO LONG, TIGE DE 3¼ PO, ROBUSTE

CLE-LINE

FORET, DROIT, OXYDE NOIR, 1/4 PO, 135 ° , 21 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 6 PO LONG, TIGE DE 3¼ PO, ROBUSTE close
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
FORET, DROIT, OXYDE NOIR, 1/4 PO, 135 ° , 21 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 6 PO LONG, TIGE DE 3¼ PO, ROBUSTE

FORET, DROIT, OXYDE NOIR, 1/4 PO, 135 ° , 21 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 6 PO LONG, TIGE DE 3¼ PO, ROBUSTE

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.85 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1803-23633
  • N° de modèle du manufacturier C23633
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.066 lb

Informations sur le produit

Ce foret robuste est en acier rapide et possède une tige de 1/4 de po de diamètre/3 1/4 de po de long. Pour l’aluminium, le laiton, le bronze, la fonte et plus: répond aux normes ASME. Ce foret a un fini oxyde noir. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 6 po. De plus, il a deux cannelures en spirale de 2 3/4 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Équivalent décimal0,25 po
  • Finition - usinageOxyde de vapeur
  • Type de pointe du foretPointe fendue
  • Nb de goujures2
  • Profondeur de forage maximale1 po
  • Direction de coupeDroitier
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur de tige3 1/4 po
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Longueur de pointe de foret0,0518 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000/-0,0007 po
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier durci, nickel, acier, titanium
  • n° de liste1803
  • Taille de foret 1/4 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 2 3/4 po
  • Angle d'hélice 21 degrés
  • Direction spirale À droite
  • Diamètre de tige 1/4 po
  • Longueur hors tout 6 po
  • Classe de longueur du foret Extra long
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Normes ASME
  • Classe de matériau - usinage Robuste
  • Code ISO - matière principale H, K, N, P, S