!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Pour la taille de l'accouplement
Matériau du joint d'étanchéité
Couleur
Diamètre extérieur
Type de joint d'étanchéité
Détectable par détecteur de métal
Épaisseur
Bande de code couleur
Duromètre
Diamètre intérieur

Joints d'étanchéité pour raccords à came et rainure

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

467 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • GREENLINE HOSE & FITTINGS
  • GOUPILLE DE VRLG SÉC,TOUTES LES TLES RAC TUY/FLTG,AC/NTRL
  • N° article GREG65SC
  • N° de modèle du manufacturier G65SC
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette goupille de sécurité est en acier avec un joint en nitrile. Avec raccord de tuyau et filetage universels.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GREENLINE HOSE & FITTINGS
  • VRLG CAME PARTIE A,100 LB/PO2,2 PO NPT,POLYPROPYLÈNE/NTRL
  • N° article GREG65PA200
  • N° de modèle du manufacturier G65PA-200
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette came de verrouillage en polypropylène type A a un joint en nitrile, une pression de travail maximale de 100 LB/PO2 à 70 °F et est destinée à raccorder les tuyaux. Mesure 2 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • USA SEALING
  • TUBES, DIA INT½ PO, DIA EXT¾ PO, 5 PI, 75A, EPDM
  • N° article USSZUSACAMHFDA4
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-CAM-HFDA-4
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce tube EPDM noir de cinq pieds de long, Shore 75A, a un rayon de courbure de 2 3/4 po et une épaisseur de paroi de 1/8 po. Le diamètre intérieur est de 1/2 pouce et le diamètre extérieur est de 3/4 pouce. Sa température de fonctionnement est de -10 °F à 250 °F, et il peut être utilisé dans des applications pneumatiques.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GREENLINE HOSE & FITTINGS
  • VRLG CAME TYPE F,70 ° F/100 LB/PO2 MAX,FLTG 1 1/2 PO,RAC/CPLR TUY 1 1/2 PO,PP/NTRL
  • N° article GREG65PF150
  • N° de modèle du manufacturier G65PF-150
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Fabriquée en polypropylène résistant aux UV, aux intempéries, à la corrosion et à l'ozone, cette came de verrouillage type F a une pression de service maximale de 70 °F à 100 LB/PO2. Elle a une taille de coupleur et de raccord de tuyau de 1 1/2 po. Le raccord a une connexion NPT mâle. Le filetage a une taille de 1 1/2 po. Le joint de la came de verrouillage est en nitrile résistant aux températures extrêmes.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GREENLINE HOSE & FITTINGS
  • VRLG CAME TYPE F NPT MÂLE,70 ° F/100 LB/PO2 MAX,FLTG 1 PO,CPLR/RAC TUY 1 PO,PP/NTRL
  • N° article GREG65PF100
  • N° de modèle du manufacturier G65PF-100
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce cam-lock type F est fabriqué en polypropylène résistant aux rayons UV, aux intempéries, à la corrosion et aux dommages causés par l'ozone. Il est de type NPT mâle avec une taille de coupleur et de raccord de tuyau d'un pouce. Sa pression de fonctionnement maximale à 70 °F est de 100 LB/PO2. La taille du filetage est de 1 po. Le joint est en nitrile.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GREENLINE HOSE & FITTINGS
  • VRLG CAME PARTIE C,RAC TUY CNL,100 LB/PO2,1 PO NPT,POLYPROPYLÈNE/NTRL
  • N° article GREG65PC100
  • N° de modèle du manufacturier G65PC-100
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette came de verrouillage à barbe en polypropylène type C est dotée d'un joint en nitrile et d'une pression de service maximale de 100 LB/PO2 à 70 °F. Mesure 1 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GREENLINE HOSE & FITTINGS
  • SANGLE DE BRAS DE VRLG CAME,FLTG 4 - 6 PO,RAC 4 X 6 PO,RAC TUY 4 - 6 PO,TISSU/NTRL
  • N° article GREG65VS400
  • N° de modèle du manufacturier G65VS-400
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette sangle de bras de verrouillage cam-lock est fabriquée en tissu avec un joint en nitrile. La taille de coupleur est de 4 x 6 pouces. La taille du raccord de tuyau est de quatre à six pouces. La taille du filetage est de 4 à 6 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GREENLINE HOSE & FITTINGS
  • VRLG CAME PARTIE B,NPT MÂLE,100 LB/PO2,1 1/2 PO NPT,POLYPROPYLÈNE/NTRL
  • N° article GREG65PB150
  • N° de modèle du manufacturier G65PB-150
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Raccordez deux tuyaux avec cette came de verrouillage en polypropylène type B dotée d'un joint en nitrile et d'un raccord mâle. Elle a une pression de fonctionnement maximale de 100 LB/PO2 à 70 °F et mesure 1 1/2 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48