!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT EPDM CAMLOCK 1-1/2PO

JOINT EPDM CAMLOCK 1-1/2PO

BANJO

JOINT EPDM CAMLOCK 1-1/2PO close
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
JOINT EPDM CAMLOCK 1-1/2PO

JOINT EPDM CAMLOCK 1-1/2PO

BANJO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.81 / CHAQUE
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
  • N° article BNJ150G
  • N° de modèle du manufacturier 150G
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • Pour la taille de l'accouplement1 1/2 po
  • Diamètre extérieur2 3/16 po
  • Duromètre60A
  • Diamètre intérieur1 5/8 po
  • Bande de code couleur1 Blanc
  • NormesMS27019
  • Couleur Noir
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Épaisseur 0.25 in
  • Joints d'étanchéité par paquet 1
  • Pression de service max. à 70 F 125 psi