!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VRLG CAME TYPE F,70 ° F/100 LB/PO2 MAX,FLTG 1 1/2 PO,RAC/CPLR TUY 1 1/2 PO,PP/NTRL

VRLG CAME TYPE F,70 ° F/100 LB/PO2 MAX,FLTG 1 1/2 PO,RAC/CPLR TUY 1 1/2 PO,PP/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

VRLG CAME TYPE F,70  ° F/100 LB/PO2 MAX,FLTG 1 1/2 PO,RAC/CPLR TUY 1 1/2 PO,PP/NTRL close
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
VRLG CAME TYPE F,70 ° F/100 LB/PO2 MAX,FLTG 1 1/2 PO,RAC/CPLR TUY 1 1/2 PO,PP/NTRL

VRLG CAME TYPE F,70 ° F/100 LB/PO2 MAX,FLTG 1 1/2 PO,RAC/CPLR TUY 1 1/2 PO,PP/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.65 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65PF150
  • N° de modèle du manufacturier G65PF-150
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Fabriquée en polypropylène résistant aux UV, aux intempéries, à la corrosion et à l'ozone, cette came de verrouillage type F a une pression de service maximale de 70 °F à 100 LB/PO2. Elle a une taille de coupleur et de raccord de tuyau de 1 1/2 po. Le raccord a une connexion NPT mâle. Le filetage a une taille de 1 1/2 po. Le joint de la came de verrouillage est en nitrile résistant aux températures extrêmes.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure batteuse
  • Matériau du corpsPolypropylène
  • Taille de coupleur1-1/2 po
  • Type de connexionNPT mâle
  • Pression de service max. à 70 F100 lb/po²
  • Taille de filetage1,5 po
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de coupleur Type F
  • Sexe du raccord pour tuyau Mâle
  • Taille du raccord pour tuyau 1,5 po
  • Matériau du joint d'étanchéité Nitrile
  • Normes A-A-59326B