!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VRLG CAME TYPE F NPT MÂLE,70 ° F/100 LB/PO2 MAX,FLTG 1 PO,CPLR/RAC TUY 1 PO,PP/NTRL

VRLG CAME TYPE F NPT MÂLE,70 ° F/100 LB/PO2 MAX,FLTG 1 PO,CPLR/RAC TUY 1 PO,PP/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

VRLG CAME TYPE F NPT MÂLE,70  ° F/100 LB/PO2 MAX,FLTG 1 PO,CPLR/RAC TUY 1 PO,PP/NTRL close
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
VRLG CAME TYPE F NPT MÂLE,70 ° F/100 LB/PO2 MAX,FLTG 1 PO,CPLR/RAC TUY 1 PO,PP/NTRL

VRLG CAME TYPE F NPT MÂLE,70 ° F/100 LB/PO2 MAX,FLTG 1 PO,CPLR/RAC TUY 1 PO,PP/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.50 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65PF100
  • N° de modèle du manufacturier G65PF-100
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Ce cam-lock type F est fabriqué en polypropylène résistant aux rayons UV, aux intempéries, à la corrosion et aux dommages causés par l'ozone. Il est de type NPT mâle avec une taille de coupleur et de raccord de tuyau d'un pouce. Sa pression de fonctionnement maximale à 70 °F est de 100 LB/PO2. La taille du filetage est de 1 po. Le joint est en nitrile.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure batteuse
  • Matériau du corpsPolypropylène
  • Taille de coupleur1 po
  • Type de connexionNPT mâle
  • Pression de service max. à 70 F100 lb/po²
  • Taille de filetage1 po
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de coupleur Type F
  • Sexe du raccord pour tuyau Mâle
  • Taille du raccord pour tuyau 1 po
  • Matériau du joint d'étanchéité Nitrile
  • Normes A-A-59326B