!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Prix
Matériau de raccord
Forme du raccord
Taille de module du tuyau
Pour D.I. de tuyau
Type de connexion du raccord de tuyau
Taille du raccord de tuyau A
Taille du raccord de tuyau B
Sexe du raccord de tuyau A
Sexe du raccord de tuyau B
À utiliser avec série de tuyaux
Pression de service max. à 70 F
Taille de filetage
Taille de cannelure
Longueur hors tout
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Raccords cannelés pour tuyaux hydrauliques

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

1200 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • PARKER
  • RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTIR,COUDE 60 ° ,TÊTE À BRIDE,2 PO,ST
  • N° article DYE14G77-32-32
  • N° de modèle du manufacturier 14G77-32-32
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est serti et s'adapte à un tuyau de deux po de diamètre intérieur. Ce raccord haute pression est doté d'une tête à bride et d'un coude à 60°. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PARKER
  • RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,S77U,SERTI,DÉTROIT,TUY LONG,FEM,SEAL LOK,1 1/2 X 1 1/2 PO,ST
  • N° article DYE1JS77-24-24
  • N° de modèle du manufacturier 1JS77-24-24
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé de la série 77U est en acier et possède un long tuyau droit femelle. Il est doté de Seal-lok et d'un écrou hexagonal. Il est serti et a un diamètre intérieur de 1 1/2 x un raccord de 1 1/2 po. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PARKER
  • RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTI,COUDE 90 ° ,CATERPILLAR,1 X 1 1/4 PO,ST
  • N° article DYE1XN77-20-16
  • N° de modèle du manufacturier 1XN77-20-16
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce raccord de tuyau hydraulique cannelé de la série 77U est en acier et possède une tête de bride à chaîne droite. Il est serti, possède un coude de 90°, et s'adapte à un tuyau de taille 1 de diamètre intérieur x 1 1/4 po de connexion d'orifice. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PARKER
  • RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77E,SERTIR,FEM,TUY PARALLÈLE,COUDE 90 ° ,HAUTE PRESSION,ST
  • N° article DYE1EA77-12-16
  • N° de modèle du manufacturier 1EA77-12-16
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est serti, femelle, et possède un tuyau parallèle. Ce raccord tournant haute pression est doté d'un coude à 90°. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • PARKER
  • RAC TUY HYDR,COUPLAGE,BARBELÉ,SERTI,COUDE 90 ° ,1 1/4 PO X 1 1/4 PO-20,AC
  • N° article DYE13943-16-20
  • N° de modèle du manufacturier 13943-16-20
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé est en acier. Ce raccord à sertir a un coude de 90° et s'adapte aux tuyaux de 1 1/4 po-20. Il est exempt de chrome 6.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PARKER
  • RAC DE TUY HYDR,SER 71,CANNELÉ,SERTI,BRIDE,CODE 61,DROIT,1 X 1 1/4 PO,AC
  • N° article DYE11571-20-16
  • N° de modèle du manufacturier 11571-20-16
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé permanent est construit en acier. Ce raccord à sertir a un tuyau droit. Il s'agit d'un tuyau de 1 x 1 1/4 po et d'une bride fendue a/ le code 61.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • PARKER
  • RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,PIVOT,FEM,SEAL LOK,LONG,3/4 PO X 1 3/16POS-12,ST
  • N° article DYE1JSHY12-12
  • N° de modèle du manufacturier 1JSHY-12-12
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé permanent est construit en acier. Ce raccord rigide à sertir est doté d'un tuyau droit Seal-lok mâle. Il mesure 3/4 po x 1 3/16 po-12. Il a un joint torique facial.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PARKER
  • RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,PIVOT,FEM,SEAL LOK,LONG,1/2 PO X 1PO-14,ST
  • N° article DYE1JSHY10-8
  • N° de modèle du manufacturier 1JSHY-10-8
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé permanent est construit en acier. Ce raccord rigide à sertir est doté d'un tuyau droit Seal-lok mâle. Il mesure 1/2 po x 1 po-14. Il a un joint torique facial.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PARKER
  • RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTI,BRIDE CATERPILLAR,ORIFICE 1 X 1 PO,AC
  • N° article DYE1XA77-16-16
  • N° de modèle du manufacturier 1XA77-16-16
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce raccord de tuyau hydraulique cannelé de la série 77U est en acier et possède une tête de bride à chaîne droite. Il est serti et s'adapte un tuyau de 1 po de diamètre intérieur x 1 po de connexion de port. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PARKER
  • RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTI,COUDE 45 ° ,CATERPILLAR,1 X 1 PO,ST
  • N° article DYE1XF77-16-16
  • N° de modèle du manufacturier 1XF77-16-16
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce raccord de tuyau hydraulique cannelé de la série 77U est en acier et possède une tête de bride à chaîne droite. Il est serti, possède un coude à 45° et s'adapte à un tuyau de taille 1 de diamètre intérieur x 1 po de connexion d'orifice. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PARKER
  • RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77E,SERTIR,FEM,JNT TOR,COUDE 90 ° ,ORIFICE 3/4 PO,ST
  • N° article DYE1EC77-12-10
  • N° de modèle du manufacturier 1EC77-12-10
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est serti, femelle, et a un port de 3/4 po. Ce raccord haute pression est doté d'un joint torique et d'un coude à 90°. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • PARKER
  • RAC TUY HYDR,S56,BARBELÉ,SERTI,COUDE 90 ° ,FEMELLE,1/4 IN,AC
  • N° article DYE1B256-4-4
  • N° de modèle du manufacturier 1B256-4-4
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 56 est en acier. Cet adaptateur à sertir a un coude femelle à 90° et a un diamètre intérieur de 1/4 po. Il est exempt de chrome 6.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48