!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77E,SERTIR,FEM,TUY PARALLÈLE,COUDE 90 ° ,HAUTE PRESSION,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77E,SERTIR,FEM,TUY PARALLÈLE,COUDE 90 ° ,HAUTE PRESSION,ST

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77E,SERTIR,FEM,TUY PARALLÈLE,COUDE 90 ° ,HAUTE PRESSION,ST close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77E,SERTIR,FEM,TUY PARALLÈLE,COUDE 90 ° ,HAUTE PRESSION,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77E,SERTIR,FEM,TUY PARALLÈLE,COUDE 90 ° ,HAUTE PRESSION,ST

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 172,14 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 344,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DYE1EA77-12-16
  • N° de modèle du manufacturier 1EA77-12-16
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est serti, femelle, et possède un tuyau parallèle. Ce raccord tournant haute pression est doté d'un coude à 90°. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de Boyau
  • Forme du raccordDroit
  • Type de connexion - raccord pour tuyau ATuyau
  • Type de connexion du raccord de tuyauSertissable
  • Pour D.I. de tuyau 1 po
  • Sexe du raccord de tuyau B Femelle
  • Matériau de raccord Acier
  • Sexe du raccord Femelle