Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé de la série 77U est en acier et possède un long tuyau droit femelle. Il est doté de Seal-lok et d'un écrou hexagonal. Il est serti et a un diamètre intérieur de 1 1/2 x un raccord de 1 1/2 po. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.
Spécifications techniques
ArticleRaccord de tuyau hydraulique
Pour D.I. de tuyau1-1/2 po
Forme du raccordDroit
Taille du raccord de tuyau B1 1/2 po
Matériau de raccordAcier
Sexe du raccordFemelle
Taille de module du tuyau-24
Taille de filetage2 po-12
Sexe du raccord de tuyau BFemelle
Type de connexion - raccord pour tuyau BSertissage
Type de connexion du raccord de tuyauSertissable
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca