!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTI,BRIDE CATERPILLAR,ORIFICE 1 X 1 PO,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTI,BRIDE CATERPILLAR,ORIFICE 1 X 1 PO,AC

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTI,BRIDE CATERPILLAR,ORIFICE 1 X 1 PO,AC close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTI,BRIDE CATERPILLAR,ORIFICE 1 X 1 PO,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTI,BRIDE CATERPILLAR,ORIFICE 1 X 1 PO,AC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $220.66 / CHAQUE
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
  • N° article DYE1XA77-16-16
  • N° de modèle du manufacturier 1XA77-16-16
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.75 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique cannelé de la série 77U est en acier et possède une tête de bride à chaîne droite. Il est serti et s'adapte un tuyau de 1 po de diamètre intérieur x 1 po de connexion de port. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • Forme du raccordDroit
  • Matériau de raccordAcier
  • Taille de module du tuyau -16
  • Type de filetage Bride
  • Type de connexion du raccord de tuyau Sertissable