!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
VENTE PAR PROVINCE
Marque
Prix
Type de masque
Nb de détecteurs d'arc
Couleur
Graphiques
Champ de vision
Commande du filtre à noircissement auto.
Mode meulage
Désignation de la teinte de soudage
État de la lumière
Type d'ajustement de la coiffe
Série
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Masques de soudage

Les casques de soudage protègent le visage et le cou contre les étincelles, les éclaboussures de soudure et la radiation. Les lentilles foncées filtrent les ultraviolets et la lumière infrarouge qui peuvent endommager la cornée.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

152 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • WESTWARD
  • CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,2 CAPTEURS D'ARC,NOIR,W10 À 82X1, 3,94X1,97PO,ANALOGIQUE
  • N° article WSW22XX37
  • N° de modèle du manufacturier 22XX37
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Casque de soudage solaire bleu conforme aux normes ANSI Z87.1, CSA Z94.3. Lentille frontale supplémentaire, système d'ajustement réglable à 5 points avec bandeau absorbant amovible. Aucun changement de batterie requis.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1414
  • WESTWARD
  • CASQUE DE SOUDAGE,PASSIF,NOIR,W10, 4,33X3,54PO,CLIQUET,NYLON
  • N° article WSW44R224
  • N° de modèle du manufacturier 44R224
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce casque de soudage noir répond aux normes ANSI Z87.1, CSA Z94.3. Il comprend une lentille frontale supplémentaire et possède un système d'ajustement réglable à 5 points avec bandeau absorbant amovible. Les casques de soudage protègent le visage et le cou contre les étincelles, les éclaboussures de soudure et la radiation. Les lentilles foncées filtrent les ultraviolets et la lumière infrarouge qui peuvent endommager la cornée.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1413
  • WESTWARD
  • CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,2 CAPTEURS D'ARC,GRAPHISMES,NOIR/BLEU/BLANC,W9-13,ANALOGIQUE
  • N° article WSW22XX46
  • N° de modèle du manufacturier 22XX46
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce casque de soudage graphique professionnel est conforme aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3. Il comprend une lentille frontale supplémentaire et dispose d'un harnais à 5 points de réglage avec bandeau de transpiration amovible pour un confort maximal, une vitesse de commutation rapide, aucun changement de pile n'est nécessaire, un bouton d'essai vous permet de vérifier si les lentilles à assombrissement automatique s'assombrissent correctement.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1414
  • WESTWARD
  • CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,2 CAPTEURS D'ARC,GRIS,W10, 3,82X1,85PO,ANALOGIQUE,NYLON
  • N° article WSW22XX36
  • N° de modèle du manufacturier 22XX36
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Casque de soudage gris conforme aux normes ANSI Z87.1, CSA Z94.3. Lentille frontale supplémentaire, système d'ajustement réglable à 5 points avec bandeau absorbant amovible. Aucun changement de batterie requis.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1414
  • WESTWARD
  • CASQUE DE SOUDAGE,PASSIF,NOIR,W10, 3,86X2,09PO,CLIQUET,NYLON
  • N° article WSW4UZZ3
  • N° de modèle du manufacturier 4UZZ3
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce casque de soudage noir répond aux normes ANSI Z87.1, CSA Z94.3. Il est doté d'un écran relevable. Les casques de soudage protègent le visage et le cou contre les étincelles, les éclaboussures de soudure et la radiation. Les lentilles foncées filtrent les ultraviolets et la lumière infrarouge qui peuvent endommager la cornée.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1413
  • NORTH
  • HARNAIS AJUSTABLE PIPELINER,BANDEAU PLIABLE,CLIQUET RÉGLABLE,GRIS
  • N° article NON1CR
  • N° de modèle du manufacturier 1CR
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce casque de remplacement sur mesure série Fibre-metal est gris et a un bandeau pliable profondément décalé qui s'adapte confortablement à tous les contours de tête. Il a plusieurs réglages p/aider à positionner le porte-verre p/meilleure vue de la soudure et position de travail confortable. Les bras flottants équilibrent et stabilisent le casque en minimisant les points de pression. Le réglage de la taille de la tête à cliquet à l'épreuve des bandes offre un petit incrément de di

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1420
  • SPEEDGLAS
  • PAPR AVEC CASQUE DE SOUDEUR, CLIQUET, UNIVERSEL, TEINTE 3, MONTAGE SUR CEINTURE, -5 ° À 55 ° C
  • N° article MMM37-1101-00SW
  • N° de modèle du manufacturier 37 1101 00SW
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce masque de soudage Adflo PAPR avec Speedglas 9100 MP universel teinte 3 est disponible en noir/magenta. Il a une température de fonctionnement allant de -5 à 55°C et répond aux normes NIOSH. Le casque a un ventilateur monté sur ceinture et un réglage de suspension à cliquet. Il comprend une batterie lithium-ion qui dure jusqu'à 12 heures, un filtre à haute efficacité, une ceinture en cuir, un sac de rangement et un capuchon de soudage.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WESTWARD
  • CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,2 CAPTEURS D'ARC,ROUGE,W10, 3,82X1,85PO,ANALOGIQUE,CLIQUET
  • N° article WSW22XX38
  • N° de modèle du manufacturier 22XX38
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce casque de soudage noir répond aux normes ANSI Z87.1, CSA Z94.3. Lentille frontale supplémentaire, système d'ajustement réglable à 5 points avec bandeau absorbant amovible. Aucun changement de batterie requis.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1414
  • MILLER
  • CASQUE DE SOUDAGE,PASSIF,NOIR,W10,4X4PO, CLIQUET, NYLON
  • N° article MLW238497
  • N° de modèle du manufacturier 238497
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce casque de soudage noir MP-10 répond aux normes ANSI Z87.1+2010, CSA. Inclut un support pour objectif d'agrandissement avec mise à niveau facile à un objectif avec assombrissement automatique. Les casques de soudage protègent le visage et le cou contre les étincelles, les éclaboussures de soudure et la radiation. Les lentilles foncées filtrent les ultraviolets et la lumière infrarouge qui peuvent endommager la cornée.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WESTWARD
  • CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,2 CAPTEURS D'ARC,GRAPHISMES,BLEU/BLANC,W9-13,ANALOGIQUE,CLIQUET
  • N° article WSW22XX44
  • N° de modèle du manufacturier 22XX44
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Casque de soudage solaire à motifs conforme aux normes ANSI Z87.1, CSA Z94.3. Lentille frontale supplémentaire, système d'ajustement réglable à 5 points avec bandeau absorbant amovible, fonction de meulage additionnelle, vitesse de commutation rapide, alarme de batterie faible, cellule solaire et 2 piles alcalines AAA, bouton de test.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1414
  • WESTWARD
  • CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,4 CAPTEURS D'ARC,NOIR,W5-13, 3,82X2,44PO,NUMÉRIQUE
  • N° article WSW33N558
  • N° de modèle du manufacturier 33N558
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce casque de soudage professionnel noir est conforme aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3. Il comprend une lentille de couverture frontale supplémentaire, un oipm et offre une vue extrêmement L, des nuances variables qui couvrent tous les processus de soudage, y compris le soudage/coupage au gaz, une fonction de meulage, une cellule solaire et une batterie remplaçable pour prolonger la durée de vie, une alarme de batterie faible, une fonction de contrôle de la température et de l'humidité.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1413
Résultats par page :  16 | 32 | 48