!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PAPR AVEC CASQUE DE SOUDEUR, CLIQUET, UNIVERSEL, TEINTE 3, MONTAGE SUR CEINTURE, -5 ° À 55 ° C

PAPR AVEC CASQUE DE SOUDEUR, CLIQUET, UNIVERSEL, TEINTE 3, MONTAGE SUR CEINTURE, -5 ° À 55 ° C

SPEEDGLAS

PAPR AVEC CASQUE DE SOUDEUR, CLIQUET, UNIVERSEL, TEINTE 3, MONTAGE SUR CEINTURE, -5 °  À 55 ° C close
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
PAPR AVEC CASQUE DE SOUDEUR, CLIQUET, UNIVERSEL, TEINTE 3, MONTAGE SUR CEINTURE, -5 ° À 55 ° C

PAPR AVEC CASQUE DE SOUDEUR, CLIQUET, UNIVERSEL, TEINTE 3, MONTAGE SUR CEINTURE, -5 ° À 55 ° C

SPEEDGLAS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,655.03 / CHAQUE
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
  • N° article MMM37-1101-00SW
  • N° de modèle du manufacturier 37 1101 00SW
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.119 lb

Informations sur le produit

Ce masque de soudage Adflo PAPR avec Speedglas 9100 MP universel teinte 3 est disponible en noir/magenta. Il a une température de fonctionnement allant de -5 à 55°C et répond aux normes NIOSH. Le casque a un ventilateur monté sur ceinture et un réglage de suspension à cliquet. Il comprend une batterie lithium-ion qui dure jusqu'à 12 heures, un filtre à haute efficacité, une ceinture en cuir, un sac de rangement et un capuchon de soudage.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble d'appareil filtrant à ventilation assistée pour le soudage
  • Type de systèmeSystème d'appareil filtrant à ventilation assistée
  • SuspensionClé à cliquet
  • Températures de service max.55 Degrees C
  • Support de soufflanteFixation à la ceinture
  • À utiliser avecFiltres d'assombrissement automatique 3M Speedglas 9100V/9100X/9100XX
  • Batterie incluseOui
  • Durée de fonctionnement de la batterie12 h
  • Comprend un ventilateurOui
  • Comprend des cartouchesNon
  • ComprendSouffleur PAPR Adflo, batterie, filtre HE, ceinture en cuir, casque de soudage Speedglas, sac de rangement, calotte de soudage
  • TailleUniversel
  • CouleurNoir
  • Type de harnais Casque
  • Normes Conforme à la norme ANSI Z87.1 2010: conforme à la norme ANSI Z89.1 2009: casques de sécurité de type 1 classe G
  • Type d'ajustement de la coiffe Clé à cliquet
  • Température minimale de service -5 Degrees C
  • Caractéristiques Protection respiratoire
  • Série Speedglas
  • Type de pile/batterie Lithium-ion
  • Composition chimique de pile/batterie Ion de lithium
  • Comprend un tube de respiration Oui
  • Comprend le harnais Oui
  • Sécurité intrinsèque Non
  • Application Soudage
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)