!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,2 CAPTEURS D'ARC,GRAPHISMES,NOIR/BLEU/BLANC,W9-13,ANALOGIQUE

CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,2 CAPTEURS D'ARC,GRAPHISMES,NOIR/BLEU/BLANC,W9-13,ANALOGIQUE

WESTWARD

CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,2 CAPTEURS D'ARC,GRAPHISMES,NOIR/BLEU/BLANC,W9-13,ANALOGIQUE close
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
CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,2 CAPTEURS D'ARC,GRAPHISMES,NOIR/BLEU/BLANC,W9-13,ANALOGIQUE

CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,2 CAPTEURS D'ARC,GRAPHISMES,NOIR/BLEU/BLANC,W9-13,ANALOGIQUE

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $184.86 / CHAQUE
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
  • N° article WSW22XX46
  • N° de modèle du manufacturier 22XX46
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181703
  • PAGE DU CATALOGUE # 1414
  • Poids à l’expédition 1.98 lb

Informations sur le produit

Ce casque de soudage graphique professionnel est conforme aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3. Il comprend une lentille frontale supplémentaire et dispose d'un harnais à 5 points de réglage avec bandeau de transpiration amovible pour un confort maximal, une vitesse de commutation rapide, aucun changement de pile n'est nécessaire, un bouton d'essai vous permet de vérifier si les lentilles à assombrissement automatique s'assombrissent correctement.

Spécifications techniques

  • ArticleMasque de soudage
  • Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
  • Type de pile/batterieCellules solaires
  • Compatible avec marque de coiffeWestward
  • Classification EN3791/1/1/2
  • Mode meulageOui
  • Type de masqueAssombrissement automatique
  • ComprendCouvre-lentille additionnel
  • Matériau de lentilleLCD
  • Nb de détecteurs d'arc2
  • NormesANSI Z87.1, CSA Z94.3
  • Champ de vision3,82 po x 1,85 po
  • Comprend un capteur électromagnétiqueNon
  • Commande du filtre à noircissement auto. Analogique
  • Durée de vie de la pile/batterie 3 000 h
  • Couleur Bleu/noir
  • Numéro de pièce Grainger pour suspension compatible 45M952
  • Graphiques Black/Blue/White
  • Matériau du masque Nylon
  • Largeur du masque 23 cm
  • Comprend les batteries Oui
  • État de la lumière 3.5
  • Série Professionnelle
  • Type d'ajustement de la coiffe Clé à cliquet
  • Désignation de la teinte de soudage W9-13