Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Casque de soudage solaire à motifs conforme aux normes ANSI Z87.1, CSA Z94.3. Lentille frontale supplémentaire, système d'ajustement réglable à 5 points avec bandeau absorbant amovible, fonction de meulage additionnelle, vitesse de commutation rapide, alarme de batterie faible, cellule solaire et 2 piles alcalines AAA, bouton de test.
Spécifications techniques
ArticleCasque de soudage
Composition chimique de pile/batterieAlcaline
Type de pile/batterieCellules solaires, (2) AAA alcalines
Compatible avec marque de coiffeWestward
Classification EN3791/1/1/2
Mode meulageOui
Type de masqueAssombrissement automatique
ComprendLentille de couverture frontale supplémentaire
Matériau de lentilleLCD
Nb de détecteurs d'arc2
NormesANSI Z87.1, CSA Z94.3
Champ de vision3,86 po x 1,73 po
Comprend un capteur électromagnétiqueNon
Commande du filtre à noircissement auto.Analogique
Durée de vie de la pile/batterie5 000 h
CouleurBleu avec dessin
Numéro de pièce Grainger pour suspension compatible45M952
GraphiquesBlue/White
Matériau du masqueNylon
Largeur du masque23 cm
Comprend les batteriesOui
État de la lumière4
SérieSolaire/meulage
Type d'ajustement de la coiffeClé à cliquet
Désignation de la teinte de soudageW9-13
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 248,00 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 41,27 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: