!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,2 CAPTEURS D'ARC,NOIR,W9-13, 3,82X1,73PO,ANALOGIQUE

CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,2 CAPTEURS D'ARC,NOIR,W9-13, 3,82X1,73PO,ANALOGIQUE

WESTWARD

CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,2 CAPTEURS D'ARC,NOIR,W9-13, 3,82X1,73PO,ANALOGIQUE close
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
CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,2 CAPTEURS D'ARC,NOIR,W9-13, 3,82X1,73PO,ANALOGIQUE

CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,2 CAPTEURS D'ARC,NOIR,W9-13, 3,82X1,73PO,ANALOGIQUE

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $248.00 / CHAQUE
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
  • N° article WSW33N556
  • N° de modèle du manufacturier 33N556
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181703
  • PAGE DU CATALOGUE # 1414
  • Poids à l’expédition 1.95 lb

Informations sur le produit

Casque de soudage solaire/meulage noir conforme aux normes ANSI Z87.1, CSA Z94.3. Lentille frontale supplémentaire, oipm, système d'ajustement réglable à 5 pts avec bandeau absorbant amovible, fonction meulage, vitesse de commutation rapide, plein fonctionnement, alarme batterie faible, bouton test pour vérifier la fonction auto.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de soudage électro-chromatique
  • Composition chimique de pile/batterieAlcaline
  • Type de pile/batterieCellules solaires, (2) AAA alcalines
  • Compatible avec marque de coiffeWestward
  • Classification EN3791/1/1/2
  • Matériau du masqueNylon
  • Largeur du masque23 cm
  • Comprend les batteriesOui
  • État de la lumière3.5
  • SérieSolaire/meulage
  • Type d'ajustement de la coiffeClé à cliquet
  • Désignation de la teinte de soudageW9-13
  • Commande du filtre à noircissement auto. Analogique
  • Durée de vie de la pile/batterie 3 000 h
  • Couleur Noir
  • Numéro de pièce Grainger pour suspension compatible 45M952
  • Mode meulage Oui
  • Type de masque Assombrissement automatique
  • Comprend (1) Lentilles supplémentaires pour l'écran avant, OIPM
  • Matériau de lentille LCD
  • Nb de détecteurs d'arc 2
  • Normes ANSI Z87.1, CSA Z94.3
  • Champ de vision 3,82 po x 1,73 po
  • Comprend un capteur électromagnétique Non