!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,2 CAPTEURS D'ARC,GRAPHISMES,NOIR/BLEU/BLANC,W9-13,ANALOGIQUE

CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,2 CAPTEURS D'ARC,GRAPHISMES,NOIR/BLEU/BLANC,W9-13,ANALOGIQUE

WESTWARD

CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,2 CAPTEURS D'ARC,GRAPHISMES,NOIR/BLEU/BLANC,W9-13,ANALOGIQUE close
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
CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,2 CAPTEURS D'ARC,GRAPHISMES,NOIR/BLEU/BLANC,W9-13,ANALOGIQUE

CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,2 CAPTEURS D'ARC,GRAPHISMES,NOIR/BLEU/BLANC,W9-13,ANALOGIQUE

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $303.00 / CHAQUE
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
  • N° article WSW22XX40
  • N° de modèle du manufacturier 22XX40
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181703
  • PAGE DU CATALOGUE # 1414
  • Poids à l’expédition 1.95 lb

Informations sur le produit

Casque de soudage solaire à motifs conforme aux normes ANSI Z87.1, CSA Z94.3. Lentille frontale supplémentaire, système d'ajustement réglable à 5 points avec bandeau absorbant amovible, fonction de meulage additionnelle, vitesse de commutation rapide, alarme de batterie faible, cellule solaire et 2 piles alcalines AAA, bouton de test.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de soudage
  • Composition chimique de pile/batterieAlcaline
  • Type de pile/batterieCellules solaires, (2) AAA alcalines
  • Compatible avec marque de coiffeWestward
  • Classification EN3791/1/1/2
  • Mode meulageOui
  • Type de masqueAssombrissement automatique
  • ComprendLentille de couverture frontale supplémentaire
  • Matériau de lentilleLCD
  • Nb de détecteurs d'arc2
  • NormesANSI Z87.1, CSA Z94.3
  • Champ de vision3,86 po x 1,73 po
  • Comprend un capteur électromagnétiqueNon
  • Commande du filtre à noircissement auto. Analogique
  • Durée de vie de la pile/batterie 3 000 h
  • Couleur Bleu
  • Numéro de pièce Grainger pour suspension compatible 45M952
  • Graphiques Black/Blue/White
  • Matériau du masque Nylon
  • Largeur du masque 23 cm
  • Comprend les batteries Oui
  • État de la lumière 4
  • Série Solaire/meulage
  • Type d'ajustement de la coiffe Clé à cliquet
  • Désignation de la teinte de soudage W9-13