!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,2 CAPTEURS D'ARC,NOIR,W9 À W13, 3,94X1,97PO,ANALOGIQUE

CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,2 CAPTEURS D'ARC,NOIR,W9 À W13, 3,94X1,97PO,ANALOGIQUE

OPTREL

CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,2 CAPTEURS D'ARC,NOIR,W9 À W13, 3,94X1,97PO,ANALOGIQUE close
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
CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,2 CAPTEURS D'ARC,NOIR,W9 À W13, 3,94X1,97PO,ANALOGIQUE

CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,2 CAPTEURS D'ARC,NOIR,W9 À W13, 3,94X1,97PO,ANALOGIQUE

OPTREL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $476.10 / CHAQUE
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
  • N° article OPT1007.000
  • N° de modèle du manufacturier 1007.000
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181704
  • PAGE DU CATALOGUE # 1412
  • Poids à l’expédition 1.8 lb

Informations sur le produit

Ce casque de soudage p550 noir répond aux normes CE, ECS, ANSI, AS/NZS, GOST-R. Comprend une lentille frontale de rechange et un sac de rangement. Il est léger et offre une vision en couleurs.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de soudage
  • Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
  • Type de pile/batterieLithium
  • Classification EN3791/1/1/2
  • Matériau du masquePolyamide
  • ComprendÉcrans de protection pour les lentilles
  • Couleur de lentilleVert
  • Nb de détecteurs d'arc2
  • NormesCE, ECS, ANSI, AS/NZS, GOST-R
  • Champ de vision3,94 po x 1,97 po
  • Comprend un capteur électromagnétiqueNon
  • Commande du filtre à noircissement auto. Analogique
  • Durée de vie de la pile/batterie 2 500 h
  • Couleur Noir, non peint
  • Mode meulage Non
  • Type de masque Assombrissement automatique
  • Comprend les batteries Oui
  • État de la lumière 4
  • Série p550
  • Type d'ajustement de la coiffe Clé à cliquet
  • Désignation de la teinte de soudage W9 à W13
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)