!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OPTREL DIOPTER 1.5

OPTREL DIOPTER 1.5

OPTREL

OPTREL DIOPTER 1.5 close
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
OPTREL DIOPTER 1.5

OPTREL DIOPTER 1.5

OPTREL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.13 / CHAQUE
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
  • N° article OPT5000.051
  • N° de modèle du manufacturier 5000.051
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLentille grossissante 1.50
  • Compatible avec numéro d'article Grainger35T253, 44YT86, 44YU03, 48TR37
  • Compatible avec sérieSérie Sphère, Série Y
  • À utiliser avecK6801, K6802, K6803, K6804, K6805, K6807, K6700, K6701, K6500, K6501, 1006.400, 1007.000, 1007.070, 1004.037-1
  • GrossissementOui
  • Longueur de plaque4 1/4 po
  • Largeur de plaque2 po
  • Désignation de la teinte de soudageW0
  • Compatible avec marque Optrel
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant e650, e670, e680, e684, p530, p550, Vegaview
  • Force de dioptrie 1.5
  • Couleur de lentille Transparent
  • Grossissement +1,5x
  • Épaisseur de plaque 0,59 po
  • Normes CE, ANSI, EAC, AS/NZS, conforme à la norme CSA Z94.3