!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,2 CAPTEURS D'ARC,GRIS,W10, 3,82X1,85PO,ANALOGIQUE,NYLON

CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,2 CAPTEURS D'ARC,GRIS,W10, 3,82X1,85PO,ANALOGIQUE,NYLON

WESTWARD

CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,2 CAPTEURS D'ARC,GRIS,W10, 3,82X1,85PO,ANALOGIQUE,NYLON close
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
CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,2 CAPTEURS D'ARC,GRIS,W10, 3,82X1,85PO,ANALOGIQUE,NYLON

CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,2 CAPTEURS D'ARC,GRIS,W10, 3,82X1,85PO,ANALOGIQUE,NYLON

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $151.75 / CHAQUE
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
  • N° article WSW22XX36
  • N° de modèle du manufacturier 22XX36
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181703
  • PAGE DU CATALOGUE # 1414
  • Poids à l’expédition 1.8 lb

Informations sur le produit

Casque de soudage gris conforme aux normes ANSI Z87.1, CSA Z94.3. Lentille frontale supplémentaire, système d'ajustement réglable à 5 points avec bandeau absorbant amovible. Aucun changement de batterie requis.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de soudage
  • Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
  • Type de pile/batterieCellules solaires
  • Compatible avec marque de coiffeWestward
  • Classification EN3791/1/1/2
  • Matériau du masqueNylon
  • Largeur du masque23 cm
  • Comprend les batteriesOui
  • État de la lumière3
  • SérieSolar
  • Type d'ajustement de la coiffeClé à cliquet
  • Désignation de la teinte de soudageW10
  • Commande du filtre à noircissement auto. Analogique
  • Durée de vie de la pile/batterie 2 500 h
  • Couleur Gris
  • Numéro de pièce Grainger pour suspension compatible 45M952
  • Mode meulage Non
  • Type de masque Assombrissement automatique
  • Comprend Lentille de couverture frontale supplémentaire
  • Matériau de lentille LCD
  • Nb de détecteurs d'arc 2
  • Normes ANSI Z87.1, CSA Z94.3
  • Champ de vision 3,82 po x 1,85 po
  • Comprend un capteur électromagnétique Non