Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Pression de fonctionnement maximale pour les liquides
Pression de fonctionnement maximale pour les gaz
Couleur
Normes
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.
Scellants pour filetage de tuyau
Les scellants d'étanchéité pour filetage de tuyaux sont des produits d'étanchéité liquides qui s'appliquent directement sur le filetage des tuyaux et des raccords de tuyaux pour créer un joint qui empêche le desserrage et les fuites dues aux vibrations. Également appelés colles pour tubes et composés pour joints de tuyauterie, ils scellent les contaminants pour protéger le joint de la corrosion et lubrifient les filetages pour faciliter l'assemblage. Les produits d'étanchéité non durcissants sont couramment utilisés dans les applications de plomberie et facilitent le démontage. Les mastics anaérobies sont utilisés avec les tubes et les raccords métalliques dans les assemblages permanents qui nécessitent un joint étanche.
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique :
Ce scellant pour filetage de tuyaux Slic-Tite est blanc et est livré dans un contenant à bouchon-pinceau de 9,6oz liq. Il répond aux normes CSA, FBC, NSF, UL et UPC.
Ce scellant pour filetage de tuyaux Slic-Tite est blanc et est livré dans un contenant à bouchon-pinceau de 9,6oz liq. Il répond aux normes CSA, FBC, NSF, UL et UPC.
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 38,04 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,08 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique :
Ce ruban pour filets de tuyau en PTFE blanc offre une étanchéité résistante sur les filetages de tuyau pour de nombreuses applications et résiste à la vapeur, au sel, à l'eau, aux carburants, à l'air, aux réfrigérants, aux solvants, aux acides et aux gaz. Il mesure 520 pouces de longueur, 1/2 pouce de largeur et 3 mil d'épaisseur. Sa densité est de 0.36 g/cm3, sa température de scellement est de -450 ºF à 550 ºF et sa pression de liquide maximale est de 2 000 lb/po2
Ce ruban pour filets de tuyau en PTFE blanc offre une étanchéité résistante sur les filetages de tuyau pour de nombreuses applications et résiste à la vapeur, au sel, à l'eau, aux carburants, à l'air, aux réfrigérants, aux solvants, aux acides et aux gaz. Il mesure 520 pouces de longueur, 1/2 pouce de largeur et 3 mil d'épaisseur. Sa densité est de 0.36 g/cm3, sa température de scellement est de -450 ºF à 550 ºF et sa pression de liquide maximale est de 2 000 lb/po2
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,37 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique :
Le ruban d’étanchéité pour filetage de tuyau enveloppe les filetages du tuyau pour faciliter l’assemblage et sceller le raccord contre les fuites. Ce ruban est fabriqué en PTFE (polytétrafluoroéthylène) qui assure la lubrification pour le serrage et le desserrage. Plus le ruban est dense, plus le pouvoir d’étanchéité est puissant.
Le ruban d’étanchéité pour filetage de tuyau enveloppe les filetages du tuyau pour faciliter l’assemblage et sceller le raccord contre les fuites. Ce ruban est fabriqué en PTFE (polytétrafluoroéthylène) qui assure la lubrification pour le serrage et le desserrage. Plus le ruban est dense, plus le pouvoir d’étanchéité est puissant.
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 1,93 $
/ ROULEAU
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique :
Cette pâte Pipetite est grise et est livrée dans une bouteille à bouchon-pinceau de 4oz. Elle répond aux normes CSA. Ces rouleaux continus de ruban d’étanchéité peuvent être découpés à la longueur souhaitée pour remplacer un joint prédécoupé sur une jointure à bride. Ils sont composés de PTFE (polytétrafluoroéthylène) qui résiste à la chaleur, aux produits chimiques et à la friction.
Cette pâte Pipetite est grise et est livrée dans une bouteille à bouchon-pinceau de 4oz. Elle répond aux normes CSA. Ces rouleaux continus de ruban d’étanchéité peuvent être découpés à la longueur souhaitée pour remplacer un joint prédécoupé sur une jointure à bride. Ils sont composés de PTFE (polytétrafluoroéthylène) qui résiste à la chaleur, aux produits chimiques et à la friction.
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 34,78 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique :
Utilisez ce rouleau de ruban adhésif blanc en PTFE pour filetage de tuyau pour une étanchéité résistante sur les filetages de tuyau pour de nombreuses applications. Il peut résister à la vapeur, à l'eau, à l'air, au sel, aux carburants, aux réfrigérants, aux solvants, aux gaz et aux acides. Il a une densité de 0.36 g/cm3, une pression de liquide maximale de 2 000 lb/po2et une température de scellage de -450 ºF à 550 ºF. Il mesure 520 pouces de long, un pouce de large et 3 mil d'
Utilisez ce rouleau de ruban adhésif blanc en PTFE pour filetage de tuyau pour une étanchéité résistante sur les filetages de tuyau pour de nombreuses applications. Il peut résister à la vapeur, à l'eau, à l'air, au sel, aux carburants, aux réfrigérants, aux solvants, aux gaz et aux acides. Il a une densité de 0.36 g/cm3, une pression de liquide maximale de 2 000 lb/po2et une température de scellage de -450 ºF à 550 ºF. Il mesure 520 pouces de long, un pouce de large et 3 mil d'
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,56 $
/ ROULEAU
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 24,84 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 12,53 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous
Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.